Page 482 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 482
Equipo de medición de precisión - Micrómetros
Imicro
Micrómetro de interiores con autocentrado y autoalineamiento, además de 3 líneas de contacto. Cono roscado interior exclusivo que respeta el principio de ABBE, garantizando las mediciones de interiores más fiables.
Imicro Digtal IP54
Imicro digital con el capa mm system patentado por TESA. Salida RS232 con opto- acoplado incorporada en cada Imicro digital.
Código de Pedido
C6055151
C6055152
C6055153
C6055155
C6055156
C6055158
C6055160
C6055161
C6055162
C6055163
C6055165
Set Imicro
2
Rango, medida max
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
Precio Ud. €
353,00
355,00
357,00
404,00
408,00
411,00
443,00
452,00
457,00
461,00
546,00
Código de Pedido
C6055094
C6055095
C6055096
C6055097
C6055098
C6055099
C6055100
C6055101
C6055102
C6055103
C6055104
Rango, medida min
6 mm
8 mm
10 mm
11 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Rango, medida max
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Precio Ud. €
938,00
945,00
953,00
957,00
962,00
965,00
973,00
984,00
999,00
1010,00
1045,00
Micrómetro de diámetros interiores de tres puntos Holtest (titanio)
Son micrómetros internos de tres puntos y dos puntos métricos que le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetro individual. Las clavijas de medición revestidas de titanio (> rango 6 mm) le ofrecen una durabilidad excelente y resistencia a los impactos. El micrómetro de tres puntos (> rango 6 mm) permite una medición estable mediante centraje automático. Sin aros de ajuste o extensiones.
Micrómetro de interiores con autocentrado y autoalineamiento, además de 3 líneas de contacto. Cono roscado interior exclusivo que respeta el principio de ABBE, garantizando las mediciones de interiores más fiables.
Código de Pedido
C3418075
C3418076
C3418077
C3418078
C3418079
C3418080
C3418081
C3418082
C3418083
C3418084
C3418085
C3418086
C3418087
Rango
6-8 mm
8-10mm
10-12mm
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
50-63 mm
62-75 mm
75-88 mm
87-100 mm
Precio Ud. €
318,00
318,00
318,00
375,00
385,00
395,00
405,00
415,00
425,00
479,00
500,00
510,00
520,00
Código de Pedido
C6055167
C6055150
C6055154
C6055159
C6055164
C6055166
Rango, medida min
3,5 mm
6 mm
11 mm
20 mm
40 mm
100 mm
Rango, medida max
6,5 mm
12 mm
20 mm
40 mm
100 mm
200 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
2288,00
1263,00
1451,00
2092,00
4299,00
5138,00
468
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
42946 42945
50381 42951