Page 481 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 481
Equipo de medición de precisión - Micrómetros
Micrómetro Digimatic IP65 Serie 293
Alesometer
• Modelos métricos, unidades individuales
• Disponible con o sin salida de datos.
Precisión Referirse al listado de especificaciones
(exceptuando error de cuantificación).
Digital step 0,001 mm.
Escalas Tambor y casquillo acabados en cromo satinado, ø18 mm. Planitud 0,3 μm.
Paralelismo 1 μm para modelos hasta 50 mm.
2 μm para modelos hasta 100 mm.
3 μm para modelos hasta 175 mm.
4 μm para modelos hasta 275 mm.
5 μm para modelos a partir de 300 mm.
Superficies de medición Contactos de metal duro, lapeados.
Marco esmaltado
Husillo de medición Con bloqueo de husillo ø 6,35 mm, 0,5 mm. Medida de fuerza (N) 5-10 N.
ZERO/ABS
Autoapagado tras 20 min.
Baja tensión
2 x PRESET a partir de 100 mm
Función de bloqueo a partir de 100 mm
Duración batería aprox. 1,2 años.
Planitud 0,3 μm/.000012”.
Escalas Tambor y casquillo acabados en cromo satinado.
Contactos de medición Contactos de metal duro, rectificados, lapeados Marco esmaltado
Presión de medida (N) 5 - 10
ZERO/ABS
Micrómetro de interiores Alesometer para agujeros ciegos o pasantes que puede medir 3 líneas de contacto.
Código de Pedido
C6055168
C6055169
C6055170
C6055171
C6055172
C6055173
C6055174
C6055175
C6055176
C6055177
Rango, medida min
10 mm
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Rango, medida max
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Precio Ud. €
449,00
466,00
469,00
475,00
466,0
484,00
475,00
507,00
544,00
552,00
Set Alesometer Analógico
Código de Pedido
C3417059
C3417068
C3417060
C3417069
C3417061
C3417070
C3417062
C3417071
Rango
Indice de protección Precio Salida de datos Precisión (IEC) Ud. €
0-25mm Sí
0-25 mm No
25-50mm Sí
25-50 mm No
50-75mm Sí
50-75 mm No
75-100 mm Sí
75-100 mm No
±1 μm 258,00
±1 μm 188,00
±1 μm 319,00
±1 μm 262,00
±1 μm 398,00
±1 μm 317,00
±2 μm 449,00
±2 μm 360,00
2
Micrómetro de interiores Alesometer para agujeros ciegos o pasantes que puede medir 3 líneas de contacto.
Código de Pedido
C6055178
C6055179
C6055180
Rango, medida min
10 mm
20 mm
40 mm
Rango, medida max
20 mm
40 mm
100 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Precio Ud. €
1973,00
2152,00
3749,00
Equipos de medición y pruebas
467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10794
42954 42952