Page 480 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 480
Equipo de medición de precisión - Micrómetros
Micromaster Easy IP40
Construido con el capa mm system patentado por TESA. Intervalo ampliado a 30 mm en el modelo 0-30 mm. Disponible con la protección IP40 o IP54 frente a líquidos.
Código de Pedido
C6055079
Rango
0-25 mm
Precio Divisiones de la escala Ud. €
0,001 mm 248,00
Micromaster IP54
Construido con el capa mm system patentado por TESA. Intervalo ampliado a 30 mm en el modelo 0-30 mm. Disponible con la protección IP40 o IP54 frente a líquidos.
Código de Pedido
C6055080
C6055081
C6055082
C6055083
Rango
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Precio Ud. €
274,00
343,00
393,00
448,00
2
Serie 293 micrómetro digital
Tipo Digimatic sin salida de datos. Práctico y delgado diseño. 0.001mm/0.00005in Resolución.
Código de
Pedido Rango
C3970404 0-25mm/0-1in
Precisión
±2μm/±0.0001in
Precio Ud. €
155,00
466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
133886 42937 42933