Page 479 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 479
Equipo de medición de precisión - Micrómetros
Micrómetro exterior Serie 103
Micrómetro digital electrónico
Este micrómetro tiene una clara pantalla LCD con tamaños de dígitos de 8 mm. Tiene conversión métrica/pulg., una reposición a cero en cualquier posición, yunques de carburo al tungsteno, bloqueo de husillo, protección térmica de plástico y un marco pintado. Se suministra de serie en un estuche a medida.
• Ligero diseño de fábrica.
Precisión Referirse al listado de especificaciones
Graduación 0,01 mm, 0,001 mm, 0(103-129/103-130)
Escalas Tambor y casquillo acabados en cromo satinado.
Planitud 0,6 μm para modelos hasta 300 mm.
1 μm para modelos hasta 300 mm.
Paralelismo (2+L/100) μm
Superficies de medición Contactos de metal duro, lapeados. Marco esmaltado
Husillo de medición avance husillo 0,5 mm con bloqueo de husillo. Entregado Incluye caja, patrón de ajuste(desde 25 mm), llave. Paralelismo 1 μm para modelos hasta 50 mm.
2 μm para modelos hasta 100 mm.
3 μm para modelos hasta 175 mm.
4 μm para modelos hasta 275 mm.
5 μm para modelos hasta 300 mm.
Precisión Especificaciones de fábrica.
Descripción Micrómetro exterior
Graduaciones Graduaciones claras en acabado cromado satinado Medida de fuerza (N) 5-10 N (desde 100 mm :. 5-15 N).
Especificaciones:-
Rango: 0 - 25/ 0 - 1”
Resolución: Pantalla digital: 0,001 mm/0,00005” Resolución: Casquillo mecánico: 0,01 mm Precisión: 0,004 mm
Precio Ud. €
90,52
Este micrómetro ofrece protección contra la penetración de polvo y líquido salpicado. Completo con casquillo de fricción y bloqueo de husillo. Gran pantalla LCD, desconexión automática y caras de yunque de carburo al tungsteno.
Código de Pedido
C4971822
Precisión Rango
0,004mm 0 - 25 / 0 - 1 in
Código de Pedido
C3407198
C3407199
C3407200
C3407201
C3407202
C3407203
C3407204
C3407205
C3407206
C3407207
C3407208
C3407209
Rango
0 - 25mm
25 - 50mm
50 - 75mm
75 - 100mm
100 - 125mm
125 - 150mm
150 - 175mm
175-200 mm
200-225 mm
225-250 mm
250 - 275mm
275-300 mm
Precisión
±2μm
±2μm
±2μm
±3μm
±3μm
±3μm
±4μm
±4 μm
±4 μm
±5 μm
±5μm
±5 μm
Precio Ud. €
43,00
63,00
82,00
89,00
140,00
156,00
174,00
190,00
213,00
235,00
248,00
266,00
Micrómetro electrónico a prueba de salpicaduras
2
Soporte de micrómetro
Código de Pedido
C4971531
Rango
0-25 mm / 0 - 1 in
Precio Ud. €
132,97
Código de Pedido
C6055125
Precio Ud. €
107,00
Equipos de medición y pruebas
465
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42943
10792
26590 26652