Page 478 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 478
Equipo de medición de precisión - Micrómetros
Micrómetro externo
Husillo de cromo satinado duro antidestellos y manguito con graduaciones microfinas para una lectura precisa. Palanca de bloqueo de husillo positivo y casquillo de carraca. Caras de medición de carburo al tungsteno. Se suministra en un estuche de plástico completo con herramienta de ajuste.
Isomaster
El micrómetro Isomaster con transmisión por fricción para garantizar una fuerza de medida repetible.
Código de Pedido
C4971542
Rango
0 - 25 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
Precio Ud. €
30,71
Código de Pedido
C6055142
C6055143
C6055144
C6055145
Rango
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
144,00
220,00
240,00
261,00
Micrómetros mecánicos
Tesamaster
2
Precisión conforme a DIN 863. Caras de medición de carburo al tungsteno. Cilindro y manguito de cromo satinado duro anti-destellos. Graduaciones microfinas para lectura de precisión. Micrómetros por encima de 25 mm suministrados con varilla de ajuste. Palanca de bloqueo de husillo. Diámetro de husillo 6,5 mm Los modelos estándar tienen casquillo de carraca. Se suministra en estuche a medida con herramientas de ajuste. Precisión 0-25 mm: 0,Ñ0001 mm. Planeidad de las caras de medición: 0.00076 mm Paralelismo de las caras de medición: 0.000125 mm
Micrometro analógico sin paralaje y con resolución de micras. El micrómetro mecánico que debe tener.
Código de Pedido
C4972286
C4972287
C4972288
Rango
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Precio Ud. €
37,10
47,50
51,20
Código de Pedido
C6055146
C6055147
C6055148
C6055149
Rango
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Precio Ud. €
227,00
294,00
309,00
334,00
464
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
26628 26589
42940 42942