Page 46 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 46
Llaves: Llaves ajustables
Llave ajustable, acabado de fosfato
Hechas de acero al cromo-vanadio, estas llaves están fabricadas conforme a ISO6787:2001 y DIN3117:1998. Las mordazas más finas y un mango que no sobresale permiten trabajar en espacios reducidos. El mango ergonómico ofrece comodidad de uso y una sujeción eficiente al trabajar. La escala de medición indica el tamaño aproximado de tuercas, tubos, etc.
Llaves ajustables de empuñadura confort
Fabricadas de acero al cromo-vanadio. Empuñadura cómoda y de tacto suave para un agarre anti-deslizante.
Escala de medición en la mordaza. Fabricadas conforme a ISO6787:2001 y DIN3117:1998
Código de Longitud, Pedido Longitud pulgadas
Capacidad, garras
max Capacidad,garras
20 mm 3/4
25 mm 1
29 mm 1-9/64
34 mm 1-11/32
Precio Ud. €
17,97
21,82
26,52
36,89
C4972106 150 mm
C4972107 200 mm
C4972108 250 mm
C4972109 300 mm
6
8
10
12
Llave ajustable - acabado cromo / giro mango confort / apertura grande
Código de Pedido
C4972100
C4972377
C4972101
C4972378
C4972379
C4972102
C4972103
C4972104
Longitud, Longitud pulgadas
Capacidad, garras max
13 mm
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Precio Capacidad,garras Ud. €
33/64 13,55
3/4 14,04
1 17,61
1-9/64 21,82
1-11/32 30,09
1-11/16 50,02
2-3/32 78,67
2-7/16 150,07
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
600 mm
4
6
8
10
12
15
18
24
Acero al cromo-vanadio. Superficies de mordazas perfectamente paralelas. Caña de mordaza no protuberante. Guías de deslizamiento de mordaza pulidas de precisión. Acabado cromo de triple recubrimiento. Empuñadura confort intercambiable. Apertura más ancha.
Llave ajustable - acabado cromo
Código de Pedido
C5044472
C5044473
C5044474
C5044475
Longitud total
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Anchura, mordaza Ud. €
24 mm 19,30
30 mm 23,73
34mm 29,08
39 mm 39,53
1
Llaves ajustables de apertura extra grande
Con un 50% menos de peso y mordazas de abertura extra grande, estas llaves ajustables son ideales para fontanería, calefacción, ventilación, aire acondicionado y la mayoría de aplicaciones de ingeniería MRO. Las mordazas extra largas y más finas ofrecen una mayor accesibilidad en espacios muy reducidos. Fabricadas con acero al cromo-vanadio, con un acabado fosfatado. La empuñadura Ergotop ofrece más comodidad y contribuye a reducir la fatiga de manos.
Estas llaves superan las exigencias de DIN3117, ISO6787-2001 (180 Nm de par) y ASME B107.8-2003 (305 Nm de par).
Hechos
La 150mm es un 78% más ancha que una ajustable estándar de 150 mm y un 68% más ligera que una estándar de 300 mm con abertura similar.
La 200 mm es un 62% más ancha que una ajustable estándar de 200mm y un 50% más ligera que una estándar de 300 mm con abertura similar.
Acero al cromo-vanadio. Superficies de mordazas perfectamente paralelas. Caña de mordaza no protuberante. Guías de deslizamiento de mordaza pulidas de precisión. Acabado cromo de triple recubrimiento.
Código de Pedido
C5044463
C5044464
C5044465
C5044466
C5044467
C5044468
C5044469
C5044462
Longitud total
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
600 mm
Anchura, mordaza
13 mm
19 mm
24 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Precio Ud. €
14,43
14,92
18,74
23,24
32,00
53,72
84,54
161,28
Código de Pedido
C4971817
C4971657
Longitud
150 mm
200 mm
Longitud, pul- gadas
6
8
Diámetro, externo
34
39
Precio Ud. €
25,05
27,23
32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
32250 26636
26616 32251
26699