Page 474 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 474
Juegos de herramientas modular
TCS 20⁄8: Llaves de dos bocas en estrella MF 6x7-19x22 mm
TCS 52/14/4: Herramientas 1⁄2”
TCS 50a/17: Llaves de vaso 1⁄2”
175 x 350 x 45 mm, 8 piezas en bandeja TCS Llaves de dos bocas en estrella, serie 20: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 21, 19 x 22 mm
175 x 350 x 50 mm, 18 piezas en bandeja TCS Macho cuadrado 1⁄2”: Llaves de vaso, serie 52: 10-30 mm; alargaderas; articulación universal; llave de carraca n.o
512. Precio Código de Pedido Ud. €
C6054631 182,76
TCS 50/52/30/6: Herramientas MF 1⁄2”
175 x 350 x 40 mm, 17 piezas en bandeja TCS Llaves de vaso para macho cuadrado de 1⁄2”, serie 50a: 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 19⁄32, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4, 25⁄32, 13⁄16, 7⁄8, 15⁄16, 1, 1 1⁄16, 1 1⁄8, 1 3⁄16,
Código de Pedido
C4892832
TCS 40/35/9: Herramientas 1⁄4”
Precio Ud. €
94,31
11⁄4”
Código de Pedido
C4449335
Bandeja blanda termoformada - M45
Precio Ud. €
134,42
175 x 350 x 40 mm, 44 piezas en bandeja TCS Macho cuadrado 1⁄4”: Llaves de vaso, serie 40: 5-14 mm,
serie 40L: 4-14 mm; cabezas de destornillador, serie 41K: 0,6 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 8 mm; cabezas de destornillador, serie 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm; cabezas de destornillador, serie 44P: 1, 2, 3, 4; macho con mango;
1 macho con empuñadura deslizante; alargaderas; articulación universal; portapuntas; llave de carraca n.o 415; adaptador 409.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4892843 345,81
TCS 456/16/4: Herramientas MF 3⁄8”
175 x 350 x 45 mm, 20 piezas en bandeja TCS Macho cuadrado 3⁄8”: Llaves de vaso, serie 456: 7-22 mm; alargaderas; articulación universal; llave de carraca n.o
435. Precio Código de Pedido Ud. €
C4892833 184,33
350 x 350 x 70 mm, 36 piezas en bandeja TCS 36 herramientas: Llaves de vaso 10 - 34 mm, cabezas INHEX 5-12 mm, macho con empuñadura deslizante, alargaderas, llave de carraca n.o 512, articulación universal, adaptador.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4892829 329,59
TCS 52⁄17: Llaves de vaso 1⁄2”
Llaves fijas combinadas con carraca reversible - 8 mm a 19 mm.
Código de Pedido
C2720540
Bandeja blanda termoformada - M46
Precio Ud. €
237,50
175 x 350 x 40 mm, 17 piezas en bandeja TCS Llaves de vaso para macho cuadrado de 1⁄2”, serie 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Llaves fijas combinadas con carraca y extremo giratorio - 8 mm a 19 mm.
Código de Pedido
C4117272
Precio Ud. €
116,48
Código de Pedido
C2720541
Precio Ud. €
284,00
460
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
42846
42844
42828
42859
42854
42853
46439
46438
42861