Page 472 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 472
Juegos de herramientas modular
Juego de llaves combinadas en módulo de herramientas CT 2⁄3
Juego de llaves combinadas con carraca en módulo de herramientas CT 1⁄3
Juego de vasos de 1⁄4” en módulo de her- ramientas CT 1⁄3
Código de Pedido
C3582511
Rango del contenido
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2.5 3 4 5 6 8 10)
Precio Código de
Precio
Ud. € Código de
Pedido
210,00 C3582560
Precio Ud. €
260,93
Ud. €
Pedido
C4983394
Rango del contenido
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Rango del contenido
4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IN 20 3 4 5 6 8 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10
159,68
Juego de llaves combinadas en módulo de herramientas CT 2⁄3
Juego de llaves de boca abierta en módulo de herramientas CT 1⁄3
Juego de vasos de 3⁄8” en módulo de her- ramientas CT 1⁄3
Código de 1 Pedido
C3582899
Código de Precio Pedido
Rango del contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Precio Código de Ud. € Pedido
71,03 C3582561
Rango del contenido
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IN 30 4 5 6 8 10 3095 3087 3090-5 -10 3093 U-10
Precio Ud. €
230,55
Rango del contenido
23 24 27 30 32
Ud. €
105,45
C3582510
Juego de llaves combinadas en módulo de herramientas CT 2⁄3
Juego de llaves de estrella en módulo de herramientas CT 1⁄3
Juego de vasos de 1⁄2”, hexagonales, en módulo de herramientas CT 1⁄3
Código de Pedido
Rango del contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Código de Precio Pedido
Ud. € C3582559 88,50
Rango del contenido
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 6 7 8 9 10 12 14
Precio Ud. €
192,15
Código de Pedido
C3582842
Rango del contenido
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2.5 3 4 5 6 8 10)
Precio C3582509 Ud. €
192,98
458
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41350
45074
45999
40713
41072
45997
40700
41044
40715