Page 475 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 475
Juegos de herramientas modular
Bandeja blanda termoformada - M33
Bandeja blanda termoformada - M75
Bandeja blanda termoformada - M82
Vasos de mano hexagonales para macho de 1⁄2” -
10 mm a 32 mm. Vasos con punta Allen para macho de 1⁄2” - 5 mm a 12 mm. Alargadera de llave de 125 mm, macho de 1⁄2”. Alargadera de llave de 255 mm, macho de 1⁄2”. Articulación universal de llave, macho de 1⁄2”. Empuñadura en T deslizante con macho de 1⁄2”. Llave de carraca reversible con macho de 1⁄2”, 72 dientes.
Llaves fijas de dos bocas abiertas - 6 mm a 22 mm.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4158601 72,00
Llaves acodadas de dos vasos hexagonales, chapado en cromo brillante - 7 mm a 24 mm.
Código de Pedido
Precio Ud. €
C2720544 308,00
Bandeja blanda termoformada - M91
Vasos de mano hexagonales para macho de 1⁄4” -
4 mm a 14 mm. Vasos con punta Allen para macho de 1⁄4” - 5 mm a 12 mm. Alargadera de llave de 50 mm, macho de 1⁄4”. Alargadera de llave de 150 mm, macho
14 14 de ⁄ ”. Articulación universal de llave, macho de ⁄ ”.
Mango para llaves con macho de 1⁄4”. Empuñadura en T deslizante con macho de 1⁄4”. Llave de carraca reversible con macho de 1⁄4” y mango metálico.
Código de Pedido
C2720545
Bandeja blanda termoformada - M170
Precio Ud. €
337,00
Bandeja blanda termoformada - M16
Llaves fijas combinadas, con boca abierta y boca acodada en estrella - 22 mm a 32 mm.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Destornilladores de punta plana: 2,5 x 50; 3 x 75; 3,5 x 100; 4 x 125; 5,5 x 100; 5,5 x 150; 6,5 x 150 mm.
Precio Código de Pedido Ud. €
C2720549 61,00
Bandeja blanda termoformada - M172
Destornilladores Phillips: PH0 x 60; PH0 x 100; PH1 x 80; PH1 x 120; PH2 x 100; PH2 x 150 mm.
1
C2720538 105,00
Bandeja blanda termoformada - M40
Llaves fijas de dos bocas en estrella con acodado profundo - 6 mm a 19 mm.
Precio Código de Pedido Ud. €
C2720539 69,00
Código de Pedido
C4158615
Bandeja blanda termoformada - M92
Precio Ud. €
175,50
Vasos de mano hexagonales para macho de 3⁄8” - 6 mm a 22 mm. Alargaderas de llave de 125 mm, macho
de 3⁄8”. Alargaderas de llave de 250 mm, macho de
3⁄8”. Articulación universal de llave, macho de 3⁄8”. Empuñadura en T deslizante con macho de 3⁄8”. Llave de carraca reversible con macho de 3⁄8”, 72 dientes.
Precio Código de Pedido Ud. €
C2784553 198,00
Código de Pedido
C2720550
Precio Ud. €
56,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46437
46434
46435
46446
46445
46443
46451
46450
46444