Page 476 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 476
Juegos de herramientas modular
Bandeja blanda termoformada - M50
Llaves Allen acodadas con empuñadura para pares elevados - 2 mm a 8 mm.
Precio Código de Pedido Ud. €
C2720542 91,50
Bandeja blanda termoformada - M131
Tenazas de corte diagonal y alta resistencia, 160 mm. Alicates universales con 1 chapado en cromo brillante, 180 mm. Alicates de boca plana extralarga y dentada,
160 mm.
Precio Código de Pedido Ud. €
C2720546 89,50
Bandeja blanda termoformada - M145
Alicates para arandelas interiores, punta recta, mangos con revestimiento de PVC, 180 mm. Alicates para arandelas interiores, punta curvada 90°, mangos con revestimiento de PVC, 170 mm. Alicates para arandelas exteriores, punta recta, mangos con revestimiento de PVC, 175 mm. Alicates para arandelas exteriores, punta curvada 90°, mangos con revestimiento de PVC, 175 mm.
Bandeja blanda termoformada - M153
Alicates de abertura regulable, articulación machihembrada, mangos con revestimiento de PVC, 250 mm. Alicates de abertura regulable y autobloqueante,
mordazas cóncavas, 240 mm.
Código de Pedido
C4158584
Bandeja blanda termoformada - M234
Precio Ud. €
53,50
Cincel plano de tipo acanalado, 100-200 mm. Martillo de mecánico con mango de madera, 300 g. Martillo blando con mango de madera, 35 mm de diámetro
Código de Pedido
C2720547
Precio Ud. €
90,00
Código de Pedido
C2720592
Precio Ud. €
74,00
462
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
46448 46447 46440
46452 46449