Page 473 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 473
Juegos de herramientas modular
Juego de alicates en módulo de herramien- tas CT 1⁄3
Código de Pedido
C3582835
Precio Ud. €
105,30
TCS 13⁄18: Llaves fijas combinadas 6-24 mm
530 x 350 x 35 mm, 18 piezas en bandeja TCS Llaves fijas combinadas, serie 13: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
TCS 14⁄8: Llaves fijas combinadas 8-16 mm
175 x 350 x 30 mm, 8 piezas en bandeja TCS Llaves fijas combinadas, serie 14: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Rango del contenido
160mm Combination, 180mm Long Nose, 180mm Side Cutters, 250mm Waterpump
Código de Pedido
Precio Ud. €
16 mm
Código de Pedido
C4892921
Precio Ud. €
72,27
Juego de alicates para anillos de retención en módulo de herramientas CT 1⁄3
TCS 10⁄10: Llaves fijas de dos bocas abiertas MF 6x7-24x27 mm
Código de Pedido
C3582897
Rango del contenido
Internal Straight 12-21mm 19- 60mm, Internal Bent 19-60mm, External Straight 10-25mm 19- 60mm, External Bent 19-60mm
Precio Ud. €
84,30
C4892919 180,07
13a/19: Llaves fijas combinadas
350 x 350 x 55 mm, 19 piezas en bandeja TCS Llaves fijas combinadas, serie 13a: 3⁄16, 7⁄32,1/4, 9⁄32, 5⁄16, 11⁄32, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 19⁄32, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4, 25⁄32, 13⁄16, 7⁄8, 15⁄16, 1”
175 x 350 x 66 mm, 10 piezas en bandeja TCS Llaves fijas de dos bocas abiertas, serie 10: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 24, 24 x 27 mm
1
74,24
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4892835
Precio Ud. €
Juego de cincel y accesorios en módulo de herramientas CT 1⁄3
TCS 10a/9: Llaves fijas de dos bocas abi- ertas
Código de Pedido
C3582837
Precio Ud. €
66,90
C4892968 210,71
TCS 14⁄5: Llaves fijas combinadas 17-21 mm
175 x 350 x 30 mm, 5 piezas en bandeja TCS Llaves fijas combinadas, serie 14: 17, 18, 19, 20, 21 mm
175 x 350 x 70 mm, 9 piezas en bandeja TCS Llaves fijas de dos bocas abiertas, serie 10a: 1⁄4 x 5⁄16, 3⁄8 x 7⁄16, 1⁄2 x 9⁄16, 19⁄32 x 11⁄16, 5⁄8 x 3⁄4, 3⁄4 x 7⁄8, 25⁄32 x 13⁄16, 15⁄16 x 1, 1 1⁄8
x 1 5⁄16”
Precio Código de Pedido Ud. €
C4892969 89,25
Contenido
97-250 98-125 99 12-5 100-12 119-1.5 3 4 600 H-300
Código de Pedido
C4892920
Precio Ud. €
71,95
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
459
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41061
41093
40699
42825
42816
42806
42805
42802
42826