Page 471 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 471
Seguridad y eficiencia.
El sistema Tool Control.
Todo está en su sitio y todo tiene su sitio fijo: trabajos de mantenimiento y reparación en el ámbito de la seguridad en la aeronáutica – eso significa un entorno de trabajo con procesos rigurosamente concatenados y plazos aún más ajustados para terminar los procesos. Esto exige una solución de almacenamiento altamente desarrollada, inteligente e intuitiva.
Concebido de la mano de empresas líderes en aeronáutica, expresamente para el empleo en la industria aeronáutica, el Tool Control System de STAHLWILLE le garantiza un control absoluto sobre sus herramientas y un alto grado de seguridad y de organización en el trabajo.
Gracias al color de fondo amarillo basta con una mirada para saber si no falta nada. ¿Ve amarillo? ¡Entonces falta una herramienta!
Bandeja 1/3
Bandeja 2/3
Bandeja 3/3
Las bandejas TCS resistentes
a las sustancias químicas y extremadamente flexibles están disponibles en tres tamaños estándar.
Cada herramienta se aloja en un hueco fresado con la máxima precisión.
Los huecos tridimensionales para las herramientas se proyectan con la técnica CAD más moderna. Cada herramienta obtiene de esa forma un alojamiento fresado con la máxima precisión.
Ofrecemos muchos surtidos TCS adaptados a ámbitos de aplicación específicos, así como soluciones a la medida del cliente.
Las depresiones de expulsión facilitan la extracción de la herramienta y permiten trabajar con rapidez.
www.stahlwille.de