Page 45 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 45
Llaves: Llaves de pipa | Llaves - Caja
Llaves de boca acodada bihex. / hex. de boca doble, cromadas brillantes 932
Juego de 11 llaves de boca acodada bihex. / hex. de boca doble 932
Código de Pedido
C2716645
Rango del contenido
6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
Precio Ud. €
170,00
Código de Pedido
C2705641
C2705642
C2705643
C2705644
C2705645
C2705646
C2705647
C2705648
C2705649
C2705650
C2705651
C2705652
C2705653
C2705654
C2705655
C2705656
C2705657
C2705658
C2705659
C2705660
C2705661
C2705662
C2705663
C2705664
C2705665
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
11,30
11,30
11,70
11,70
12,60
13,50
14,50
15,00
15,40
15,90
16,30
16,80
18,70
21,10
22,50
26,00
27,00
32,00
32,50
33,50
37,50
41,00
45,00
54,50
61,00
26 R Llave de tubo
• Conforme a la DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085
• Con cuerpo tubular hueco, de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado
• Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (pedir por separado)
• * fuera de norma
Juego de llaves de vaso, 11 piezas
Código de Pedido
C2704170
C1450379
C2704142
C2704141
C2704143
C1450373
C2704144
C2704145
C2704147
C2704148
C1450375
C2704171
C1450376
C2704152
C2704154
C2704155
C2704156
C2704158
C2704159
C1450378
26 D Pasadores
Tamaño
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
8 x 10 mm
8 x 9 mm
9 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 14 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
Longitud total
105 mm
105 mm
120 mm
105 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
140 mm
150 mm
155 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
195 mm
195 mm
195 mm
Precio Ud. €
3,21
3,10
3,74
3,28
3,74
3,80
4,30
4,33
4,37
5,58
4,68
7,37
7,48 1 7,73
7,96
8,13
8,75
10,28
10,99
10,99
12 caras en el extremo acodado y 6 caras en el extremo recto.
• Conforme a la DIN 900 Form A
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado hasta 20 mm Ø, manganeso fosfatado hasta 25 mm Ø, templado
Código de Pedido
C6820988
Cantidad del contenido
11
Rango del con- tenido
8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19mm
Precio Ud. €
130,75
Código de Pedido
C1450372
C2714858
C2714859
C2714860
C2714861
Diámetro
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Longitud total
177 mm
197 mm
246 mm
396 mm
396 mm
Precio Ud. €
2,88
3,68
4,58
6,65
10,19
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
165013
41047
6550 6551
41053