Page 467 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 467
Armario de ruedas móvil con ocho cajones
Cajas de rodillos
Armario de ruedas móvil con siete cajones Sistema anti-inclinación
Características principales:
• Siete cajones con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
5 cajones, 70 mm de altura 1 cajón, 140 mm de altura 1 cajón, 210 mm de altura
• Bases de los cajones protegidas mediante esteras de goma espumada
• No permite la abertura simultánea de varios cajones
• Cuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm, 2 fijas y 2 de dirección (una con freno) • Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga estática: 800 kg
Soporte de botellas lateral integrado
Características principales:
• Ocho cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
6 cajones, 70 mm de altura
2 cajón, 140 mm de altura
• Bases de los cajones protegidas mediante esteras de goma espumadaCuatro
ruedas pivotantes de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (una con freno)
• Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga estática: 800 kg
• Encimera termoplástica
• Soporte de botellas lateral integrado
El soporte de rollo de papel, artículo 2400S-R/PC, también puede incluirse
Código de Pedido
C4280744
C4401666
C4401667
Dimensiones L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Color Precio Ud. €
Gris 742,00
Naranja 742,00
Rojo 742,00
Código de Pedido
C3735618
C4159368
C4159369
Dimensiones L x H x W Color
740 x 955 x 445 mm Gris
740 x 955 x 445 mm Naranja
740 x 955 x 445 mm Rojo
Precio Ud. €
721,00
721,00
721,00
Armario de ruedas móvil con siete cajones y estantes laterales
Armario de ruedas móvil con siete cajones Sistema anti-inclinación
Características principales:
• Siete cajones con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
5 cajones, 70 mm de altura 1 cajón, 140 mm de altura 1 cajón, 210 mm de altura
• Bases de los cajones protegidas mediante esteras de goma espumada
• No permite la abertura simultánea de varios cajones
• Cuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm, 2 fijas y 2 de dirección (una con freno) • Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga estática: 800 kg
Soporte de botellas lateral integrado
1
Características principales:
• Siete cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
5 cajones, 70 mm de altura 1 cajón, 140 mm de altura 1 cajón, 210 mm de altura
• Bases de cajones protegidas mediante esteras de goma espumadaCuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (dos con frenos)
• Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga estática: 800 kg
• Encimera de madera multicapa con orificios para un tornillo de banco (1599F/150,
se pide por separado)
• Compartimento lateral con parte superior regulable verticalmente
• Soporte integrado para rollo de papel Soporte trasero doble para botellas
Código de Pedido
C6016507
C6016506
C6016508
Dimensiones L x H x W
1034 x 955 x 445 mm
1034 x 955 x 445 mm
1034 x 955 x 445 mm
Color Precio Ud. €
Gris 978,00
Naranja 978,00
Rojo 978,00
Código de Pedido
C4401668
C3527550
C4087598
Dimensiones L x H x W
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
Color
Precio Ud. €
Gris 948,00
Naranja 948,00
Rojo 948,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
453
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41456 41455
46459 41457