Page 468 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 468
Cajas de rodillos
Carro SuperTank con encimera y diez cajones
Características principales:
• Diez cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas
• Sistema seguro y rápido para abrir y cerrar cajones con parte delantera de nylon y
fibra de vidrio
• Cinco cajones laterales:
4 cajones, 70 mm de altura
1 cajón, 210 mm de altura
• Cinco cajones delanteros:
4 cajones, 70 mm de altura
1 cajón, 210 mm de altura
• Bases de cajones protegidas mediante esteras de goma espumada
• Cuatro ruedas pivotantes de alta capacidad, de Ø 150 mm:
2 fijas y 2 de dirección (con frenos)
• 2 cierres de seguridad centralizados
• Encimera de madera multicapa con orificios para un tornillo de banco (1599F/150,
se pide por separado)
• 4 soportes para botellas: 2 delanteros y 2 traseros
• 6 bandejas laterales para herramientas
• Compartimento lateral con puerta plegable con cerradura
• Compartimento de almacenamiento de
• 135 mm de altura con base cubierta de plástico Capacidad de carga estática: 1200 kg
Código de Pedido
C4159384
C4159383
C4159385
Dimensiones L x H x W
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
Color
Gris
Naranja
Rojo
Precio Ud. €
2055,00
2055,00
2055,00
Armario de ruedas móvil 11 cajones
Características principales:
• Once cajones con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
1 cajón 937x410x122 mm
3 cajones 570x410x74 mm 2 cajones 570x410x153 mm 3 cajones 313x410x74 mm 2 cajones 313x410x153 mm
1
• Bases de cajones protegidas por esteras de goma espumadaCapacidad de carga estática: 1200 kgCuatro ruedas pivotantes de alta capacidad Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (ambas con frenos de palanca)
• Cierre de seguridad centralizado frontal
• Encimera de plancha de metal cubierta por estera de goma
Puede equiparse con soporte de papel Beta, artículo 2499PC, y soporte de botellas, artículo 2499PF
Dimensiones L x H xW
1067 x 1007 x 458 mm
1067 x 1007 x 458 mm
1067 x 1007 x 458 mm
Código de Pedido
C2694854
C2694853
C2695041
Precio Color Ud. €
Gris 1325,00
Naranja 1325,00
Rojo 1325,00
Cofre de herramientas portátil con tres cajones
Características principales:
• Tres cajones (588x277 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
1 cajón, 50 mm de altura
2 cajones, 70 mm de altura
• Cierres de seguridad centralizados delanteros Asas laterales retráctiles para un manejo sencillo
Código de Pedido
C4401657
C4401658
C4401659
Dimensiones L x H x W
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
Color Precio Ud. €
Gris 309,00
Naranja 309,00
Rojo 309,00
454
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41445
41468 41467