Page 469 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 469
Cajas de rodillos
Cofre de herramientas portátil con cinco cajones
Carro
Características principales:
• Cinco cajones (588x277 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
Características principales:
• 3 partes superiores cubiertas de goma estriada antideslizante
• Empuñadura ergonómica
• Dos opciones de fijación para encimera centralCuatro ruedas pivotantes Ø 100
mm:
2 fijas y 2 de dirección (1 con freno)
Capacidad de carga estática: 200 kg (distribuida en 3 estantes)
2 cajones, 50 mm de altura
3 cajones, 70 mm de altura
• Cierre de seguridad centralizado delantero Asas laterales retráctiles para un manejo sencillo
Código de Pedido
C4357033
C4159390
C4159396
Dimensiones L x H x W
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
Color
Gris
Naranja
Rojo
Precio Ud. €
412,00
412,00
412,00
Código de Pedido
C4159328
C4401680
C4159327
Dimensiones L x H x W
800 x 900 x 450 mm
800 x 900 x 450 mm
800 x 900 x 450 mm
Color Precio Ud. €
Gris 191,00
Naranja 191,00
Rojo 191,00
Cofre de herramientas portátil con cinco cajones
Carro de alta resistencia
1
Características principales:
• Cinco cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
5 cajones, 70 mm de altura
• Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga de un cajón: 15 kg
Puede equiparse con un kit formado por 4 ruedas pivotantes y un asa (2300ST/KIT)
Características principales:
• Bastidor de plancha de metal soldado
• Parte superior reforzada
4 ruedas pivotantes, Ø 125 mm: 2 fijas y 2 de dirección (una con freno)
Código de Pedido
C4159360
C3599098
C4159357
Dimensiones L x H x W
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
Precio Color Ud. €
Gris 474,00
Naranja 474,00
Rojo 474,00
Código de Pedido
C5094132
C5094131
C5094133
Dimensiones L x H x W
1000 x 920 x 600 mm
1000 x 920 x 600 mm
1000 x 920 x 600 mm
Color Precio Ud. €
Gris 474,00
Naranja 474,00
Rojo 474,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46454 41446
41473
41472