Page 466 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 466
Cajas de rodillos
Cajas de herramientas 94N/KM - 5 cajones
Con tiradores de plástico en los cajones, así como listones antichoque en las escuadras del armazón y 5 cajones extraíbles con rodillos guía de marcha suave, apertura total y bloqueo mediante ligera elevación. Tiradores integrados en las paredes laterales. Cierre centralizado mediante cerradura lateral de cilindro. Puede equiparse con las bandejas estándar STAHLWILLE y bandejas TCS. También se puede fijar sobre los carros de taller 97N, n.o 97H, caja-taller sobre ruedas n.o 922N.
Armario de ruedas móvil con seis cajones
Código de Pedido
C3748647
Tamaño del girador
4 - 530 x 350 x 60mm; 1 - 530 x 350 x 80mm
Precio Ud. €
550,06
Características principales:
• Seis cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
4 cajones, 70 mm de altura 1 cajón, 140 mm de altura 1 cajón, 290 mm de altura
• Bases de los cajones protegidas mediante esteras de goma espumadaCuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (una con freno)
• Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga estática: 800 kg
• Encimera termoplástica
• Soporte para botellas lateral integrado
El soporte para rollo de papel, artículo 2400S-R/PC, también puede incluirse
Código de Pedido
C4159379
C4401665
C4159365
Dimensiones L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Color Precio Ud. €
Gris 664,00
Naranja 664,00
Rojo 664,00
Armario de ruedas móvil con cinco cajones
1
Armario de ruedas móvil con siete cajones
Características principales:
• Cinco cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas:
2 cajones, 70 mm de altura 2 cajón, 140 mm de altura 1 cajón, 290 mm de altura
• Bases de los cajones protegidas mediante esteras de goma espumadaCuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (una con freno)
• Cierre de seguridad centralizado delantero
• Capacidad de carga estática: 800 kg
• Encimera termoplástica
• Soportes para botellas lateral integrado
El soporte para rollo de papel, artículo 2400S-R/PC, también puede incluirse
Características principales:
•
•
•
•
El soporte de rollo de papel, artículo 2400S-R/PC, también puede incluirse
Código de Pedido
C4401663
C4401662
C4401664
Dimensiones L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Color Precio Ud. €
Gris 637,00
Naranja 637,00
Rojo 637,00
Código de Pedido
C4159366
C2784558
C4159367
Dimensiones L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Color Precio Ud. €
Gris 693,00
Naranja 693,00
Rojo 693,00
•
•
Siete cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas: 5 cajones, 70 mm de altura
1 cajón, 140 mm de altura
1 cajón, 210 mm de altura
Bases de los cajones protegidas mediante esteras de goma espumadaCuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (una con freno) Cierre de seguridad centralizado delantero Capacidad de carga estática: 800 kg Encimera termoplástica
Soporte para botellas lateral integrado
452
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41448 42785
41454
41453