Page 465 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 465
Cajas de rodillos
Carros de taller 97N/7KM - 7 cajones
Carros de taller 97H/8KM - 8 cajones
Diseño registrado, con bandeja superior multifuncional n.o 913/1, tiradores de plástico en los cajones, así como listones antichoque en las escuadras del armazón, con ruedas de doble rodamiento, resistentes a aceites y ácidos, 2 frenos de estacionamiento y 7 cajones extraíbles con rodillos guía de marcha suave, apertura total y bloqueo mediante ligera elevación. Protección antivuelco: no es posible
abrir varios cajones al mismo tiempo. Soporte para rollo de papel y alojamiento
para botes de spray. Puede equiparse con las bandejas estándar STAHLWILLE y bandejas TCS. Cierre centralizado mediante cerradura lateral de cilindro. Puede combinarse con las cajas de herramientas n.o 94N y n.o 94N/KM. También puede equiparse con la bandeja adicional n.o 913/2 y el panel multifuncional n.o 913/3 (pídase por separado).
Diseño registrado, con bandeja superior multifuncional n.o 913/1, tiradores de plástico en los cajones, así como listones en las escuadras para protección del armazón; con ruedas de goma de marcha fácil, 2 frenos de estacionamiento y 8 cajones extraíbles con rodillos guía de marcha suave, apertura total y bloqueo mediante ligera elevación. Protección antivuelco: no es posible abrir varios cajones
al mismo tiempo. Soporte para rollo de papel y bote aerosol. Puede equiparse con las bandejas estándar STAHLWILLE y bandejas TCS. Tiradores integrados en las paredes laterales y aprovechamiento de espacio lateral con perforaciones cuadradas para ganchos n.o 8031 hasta n.o 8041. Cierre centralizado mediante cerradura lateral de cilindro. Puede combinarse con las cajas de herramientas n.o 94N y n.o 94N/KM. También puede equiparse con la bandeja adicional n.o 913/2 y el panel multifuncional n.o 913/3 (pídase por separado).
Código de Pedido Tamaño del girador
C3748602 3 - 530 x 350 x 60mm; 2 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Carros de taller 97N/8KM - 8 cajones
Precio Ud. €
876,08
Código de Pedido
C3748616
Tamaño del girador
3 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Precio Ud. €
983,68
Carros de taller 97H/10KM - 10 cajones
1
Diseño registrado, con bandeja superior multifuncional n.o 913/1, tiradores de plástico en los cajones, así como listones antichoque en las escuadras del armazón, con ruedas de doble rodamiento, resistentes a aceites y ácidos, 2 frenos de estacionamiento y 8 cajones extraíbles con rodillos guía de marcha suave, apertura total y bloqueo mediante ligera elevación. Protección antivuelco: no es posible
abrir varios cajones al mismo tiempo. Soporte para rollo de papel y alojamiento
para botes de spray. Puede equiparse con las bandejas estándar STAHLWILLE y bandejas TCS. Cierre centralizado mediante cerradura lateral de cilindro. Puede combinarse con las cajas de herramientas n.o 94N y n.o 94N/KM. También puede equiparse con la bandeja adicional n.o 913/2 y el panel multifuncional n.o 913/3 (pídase por separado).
Diseño registrado, con bandeja superior multifuncional n.o 913/1, tiradores de plástico en los cajones, así como listones en las escuadras para protección del armazón; con ruedas de goma de marcha fácil, 2 frenos de estacionamiento y 10 cajones extraíbles con rodillos guía de marcha suave, apertura total y bloqueo mediante ligera elevación. Protección antivuelco: no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo. Soporte para rollo de papel y bote aerosol. Puede equiparse con las bandejas estándar STAHLWILLE y bandejas TCS. Tiradores integrados en las paredes laterales y aprovechamiento de espacio lateral con perforaciones cuadradas para ganchos n.o 8031 hasta n.o 8041. Cierre centralizado mediante cerradura
lateral de cilindro. Puede combinarse con las cajas de herramientas n.o 94N y n.o 94N/KM. También puede equiparse con la bandeja adicional n.o 913/2 y el panel multifuncional n.o 913/3 (pídase por separado).
Código de Pedido Tamaño del girador
C3748608 3 - 530 x 350 x 60mm; 3 - 530 x 350 x 80mm; 1 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm
Precio Ud. €
934,70
Código de Pedido
C3748621
Tamaño del girador
2 - 530 x 350 x 60mm; 6 - 530 x 350 x 80mm; 2 - 530 x 350 x 100mm
Precio Ud. €
1114,57
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
451
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42780
42779
42784
42783