Page 464 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 464
Cajas de rodillos
Cofre superior de 4 cajones - Naranja
Cofre superior de 4 cajones
Cofre superior de gran capacidad de carga y construcción resistente
Doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
Zonas reforzadas para reducir el estrés en puntos específicos del cofre superior Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
Sistema de cierre centralizado con llave tubular
Dimensiones internas de los cajones:
Carrito rodante - 3DR + 2 bandejas
Código de Pedido
C5052375
C5052376
Descripción del artículo
ROLL CART-3DR + 2TRAYS ORANGE
ROLL CART-3DR + 2TRAYS BLACK
Tamaño
750 x 425 x 77 mm
750 x 425 x 77 mm
Precio Ud. €
302,89
302,89
(3 x) 543 x 445 x 118 mm (1 x) 543 x 445 x 53 mm (1 x) 543 x 445 x 118 mm
Código de Pedido
C3408755
Carrito rodante - 2 bandejas - Naranja
1
Carros de taller 97N/6KM - 6 cajones
Precio Ud. €
230,11
Código de Pedido Tamaño
C5052373 750 x 425 x 77 mm
Carrito rodante - 3 bandejas - Naranja
Precio Ud. €
90,87
Diseño registrado, con bandeja superior multifuncional n.o 913/1, tiradores de plástico en los cajones, así como listones antichoque en las escuadras del armazón, con ruedas de doble rodamiento, resistentes a aceites y ácidos, 2 frenos de estacionamiento y 6 cajones extraíbles con rodillos guía de marcha suave, apertura total y bloqueo mediante ligera elevación. Protección antivuelco: no es posible
abrir varios cajones al mismo tiempo. Soporte para rollo de papel y alojamiento
para botes de spray. Puede equiparse con las bandejas estándar STAHLWILLE y bandejas TCS. Cierre centralizado mediante cerradura lateral de cilindro. Puede combinarse con las cajas de herramientas n.o 94N y n.o 94N/KM. También puede equiparse con la bandeja adicional n.o 913/2 y el panel multifuncional n.o 913/3 (pídase por separado). Carros de taller, cajas de herramientas, bancos móviles y accesorios.
Código de Pedido
C3748596
Tamaño del girador
1 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Precio Ud. €
831,11
Código de Pedido
C5052374
Tamaño
750 x 425 x 77 mm
Precio Ud. €
102,06
450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
45084
41152 41180
42776
45088