Page 44 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 44
Llaves: Llaves de golpe | Llaves: Llaves de pipa
7444SG-M Llave de estrella de golpe
Llaves de vaso
Llaves de pipa Roebuck - 12 caras x 6 caras - 12 caras en el extremo acodado y 6-32 caras en el extremo recto - tamaños individuales.
28M Llave de pipa abierta
Llave de estrella de golpe, dimensiones métricas Según: DIN 7444
Material: Acero especial
Bihexagonal
Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para otras operaciones en industria pesada
Acabado: Acero gris
Código de Pedido
C6820989
C6820990
C6820991
C6820992
C6820993
C6820994
C6820995
C6820996
C6820997
C6820998
C6820999
C6821000
C6821001
C6821002
C6821003
C6821004
C6821005
C6821006
C6821007
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
6,81
7,16
7,55
7,81
8,20
8,59
9,29
9,68
11,33
12,11
12,71
12,85
16,02
16,88
22,70
25,04
34,06
50,48
60,03
Llave de pipa abierta, dimensiones métricas
Según: ISO 2236
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic Drive bihexagonal en extremo acodado Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo recto Abierta en extremo acodado y vaso serie larga
en extremo recto, para uso con varillas largas Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C3999201
C3423854
C1251426
C3423855
C3423856
C1251427
C3999202
C3423857
C3423858
C3423859
C3423860
C3423861
C3423862
C3423863
C3423864
C3423865
C1251428
1 C3423866 C3423867
C3423868
C3423842
C3423843
C3423844
C3423845
C3423846
C3423847
C3423848
C3423849
C3423850
C3423851
C3423852
C3423853
C4187507
C4187508
C4187509
C4187510
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
165 mm
170 mm
175 mm
Precio Ud. €
17,02
18,51
19,08
19,08
27,94
24,35
28,65
31,08
31,08
34,08
38,31
43,81
46,19
61,88
71,57
76,86
102,25
136,93
179,03
197,80
222,75
251,28
277,07
318,90
464,24
600,57
653,17
673,74
806,11
1060,88
1116,77
1212,54
1284,96
1365,00
1500,36
1609,44
Código de Pedido
C1250828
C1250829
C1250830
C1250831
C1250812
C1250813
C1250814
C1250815
C1250816
C1250817
C1250818
C1250819
C1250820
C1250821
C3417008
C1250822
C1250823
C3417009
C1250824
C3417010
C3417011
C1250825
C3417012
C3417013
C1250826
C1250827
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
4,96
5,17
5,42
5,62
5,93
6,28
6,66
7,06
8,32
8,81
9,30
9,38
11,67
12,32
13,20
14,35
16,68
17,35
18,40
20,99
22,80
24,90
28,66
32,69
37,10
44,21
30
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8324
165009
8317