Page 452 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 452
Almacenamiento de herramientas bolsas de herramientas blandas
Bolsa para herramientas de doble lado
Esta bolsa para herramientas está diseñada para protegerlas.
Tiene dos grandes compartimentos para herramientas de mano, eléctricas y un compartimento más pequeño para tornillos y clavos.
Resistente como cualquier bolsa para herramientas pero más ligero y fácil de llevar. Tamaño: 500mm x 300mm x 260mm
Bolsa de asas altamente resistente y con cubierta
Bolsa de asas de gran resistencia, suministrada con cubierta, fondo reforzado y correa de hombro para mayor comodidad.
Con bolsillos y tiras multiherramienta. Asa de transporte ergonómica y con revestimiento reforzado. Dimensiones: L x An x Al: 51 x 24 x 36 cm
Código de Pedido
C3971714
Bolsa de herramientas abierta con portaherramientas FatMax®
1 Bolsa de herramientas resistente de nailon con refuerzos de cuero. Base impermeable rígida, tira para el hombro. Huecos para herramientas multiusos.
Código de Pedido
C2416339
Bolsa de herramientas con portaherramientas FatMax®
Precio Ud. €
50,97
Código de Pedido
C6906079
Dimensiones L x H x W
51 x 36 x 24cm
Material
600D polyester
Precio Ud. €
39,89
Bolsa de herramientas con apertura superior para fácil acceso
Bolsa de herramientas con apertura superior para facil acceso y uso
10 bolsillos internos y 11 externos, clip para flexometro y cintas para niveles Base impermeable
Con bandolera y asas confortables
Precio Ud. €
30,36
Código de Pedido
C3769861
Longitud
600 mm
Altura
400 mm
Anchura, externa
600 mm
Precio Ud. €
27,03
Bolsa de herramientas resistente de nailon con refuerzos de cuero. Base impermeable rígida, tira para el hombro y mango de acero. Compartimentos para herramientas multiusos.
Código de Pedido Tamaño Precio Ud. €
C2416340 457 mm 32,20
Cesta porta-herramientas en textil con bandeja porta-piezas pequeñas, vacía
Código de Pedido Dimensiones W x D x H Precio Ud. €
C5094079 420 x 220 x 250 mm 73,00
438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9816 9817
8930
41437
11687
206960