Page 454 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 454
Almacenamiento de herramientas cajas de herramientas de plástico | cajas de herramientas de metal
Caja de herramientas profesional
Caja de herramientas de plástico con protectores de caucho para las esquinas y mango de transporte entero de aluminio. Incluye una bandeja portaherramientas.
Caja de herramientas impermeable FatMax®
Caja de herramientas de espuma estructural resistente impermeable con grado de protección IP53. Mango de agarre suave y tapa ranurada en V para el corte. Cierres y bisagras de metal.
Caja de herramientas FatMax®
Caja de herramientas de espuma estructural resistente impermeable con grado de protección IP53. Mango de agarre suave y tapa ranurada en V para el corte. Cierres y bisagras de metal.
Código de Pedido
C3946551
Tamaño
26” / 660 mm
Precio Ud. €
27,48
Código de Pedido
C2149374
C2416338
Tamaño
585 mm
710 mm
Precio Ud. €
34,36
43,64
Código de Pedido
C3954943
C3954944
C3954945
Tamaño
510 mm
585 mm
660 mm
Precio Ud. €
36,96
40,40
45,56
Caja de herramientas articulada
Acabado: Caja lacada a fuego
Material: Acero
Tirando del mango la caja se abre fácilmente y da acceso inmediato a todos los compartimientos 3140N con 3 compartimentos 3141N con 5 compartimentos 3149 con 5 compartimentos
Código de Pedido
C1250889
C1250890
C3417519
Compartimentos, número de
3
5
5
Anchura, Precio
Descripción del artículo Longitud
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA GARAJE 3 470 mm COMP.
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA GARAJE 470 mm 5 COMP.
Caja de herramientas con bandejas separadoras, 530 mm acabado en acero, de esmalte cocido en martelé
rojo
externa
470 mm
470 mm
530 mm
Ud. €
46,28
57,00
60,35
1
Cofre de herramienta JUMBO, galvanizado
• De sólida chapa de acero, especialmente galvanizado, resistente a la intemperie para el duro ritmo diario de trabajo
• Protección anticorrosiva óptima, protección contra las salpicaduras de agua
• La mayor estabilidad gracias a su fabricación mediante la técnica clinch
• Con herrajes robustos y bisagras seguras
• Dispositivo de tope de tapa al abrirse completamente • Anchas asas para transporte
• Carga máxima 150 kg
• Cierre central con cerradura de candado
• Interior revestido
• Con bandeja para pequeñas piezas (ES 1440)
• Entrega sin herramientas
Caja de herramientas de acero inoxidable y bandeja portaherramientas extraíble de plástico
Código de Pedido
C2720589
C2499877
Dimensiones W x D x H
500 x 200 x 220 mm
575 x 245 x 265 mm
Código de Pedido
Precio C2720000 Ud. €
59,00 C2719997
86,00 C2719998 C2719999
Dimensiones W x D x H
998 x 387 x 320 mm
698 x 387 x 320 mm
841 x 427 x 340 mm
918 x 537 x 440 mm
Precio Ud. €
259,28
226,20
254,03
275,78
440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41440 9808
9813
40690 11670 9814