Page 453 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 453
Almacenamiento de herramientas bolsas de herramientas blandas | cajas de herramientas de plástico
Cesta porta-herramientas en textil con bandeja porta-piezas pequeñas
Caja de plástico para herramientas
Caja de plástico para herramientas, de color negro, con asas y cierres de aluminio. Bandejas internas para organizar las herramientas. Tres compartimentos de almacenaje integrados en la tapa de la caja. Orificio para candado.
Código de Pedido
C2720575
Dimensiones W x D x H
520 x 220 x 250 mm
Precio Ud. €
93,50
Precio Ud. €
20,58
Código de Pedido Dimensiones L x W x H
C6875808 595 x 289 x 328mm
Caja de herramientas de material compuesto de polipropileno virgen
Caja de plástico para herramientas
Caja de plástico para herramientas, de color negro, con asas y cierres de aluminio. Bandejas internas para organizar las herramientas. Dos compartimentos de almacenaje integrados en la tapa de la caja. Orificio para candado.
Material compuesto de polipropileno virgen
Bandeja portatil
Cierres en ABS y latón
Candado opcional Contenido no incluido
Anchura, externa
390 mm
420 mm
Código de Pedido
C6875806
Dimensiones L x W x H
462 x 256 x 242mm
Precio Ud. €
14,27
Código de Pedido
C3433131
C3433132
Longitud
390 mm
420 mm
Altura
210 mm
230 mm
Precio
Ud. € 1
9,78
13,73
Caja de plástico para herramientas
Caja de herramientas de material compuesto de polipropileno virgen
Caja de plástico para herramientas, de color negro, con asas y cierres de aluminio. Bandejas internas para organizar las herramientas. Tres compartimentos de almacenaje integrados en la tapa de la caja. Orificio para candado.
Material compuesto de polipropileno virgen
Bandeja portatil
Cierres en ABS y latón
Candado opcional Asa antideslizante Contenido no incluido
Anchura, externa
510 mm
660 mm
Código de Pedido
C6875807
Dimensiones L x W x H
547 x 271 x 278mm
Precio Ud. €
16,87
Código de Pedido
C3433133
C3433135
Longitud
510 mm
660 mm
Altura
280 mm
270 mm
Precio Ud. €
18,41
28,26
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
439
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196911 187566
41436
11673
11672 196910