Page 450 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 450
Almacenamiento de herramientas bolsas de herramientas | Almacenamiento de herramientas mochilas
Maleta porta-herramientas en polipropileno de alto espesor, perfilada en aluminio, con pared doble
Juego de cinturones con 3 bolsillos
Juego de cinturones con 3 bolsillos
Apto para un perímetro de cintura de 48”
Hecho de nailon resistente y ligero
Un gran número de remaches para una resistencia real Accesorios resistentes a la oxidación, incluida pinza para cinta
4750-3PB-2 incluye 4 ganchos para lazos adicionales y 3 aros de seguridad para la fijación de cordones
Funda para taladro
Funda para taladro
Diseño ergonómico
Accesorios anti-oxidación
Refuerzo remachado
4750-DHO-2 incluye un gancho de seguridad para la fijación de cordones
Código de Pedido
C2720577
Dimensiones W x D x H
490 x 230 x 380 mm
Precio Ud. €
254,00
Precio Ud. €
46,95
1 Cinturón para herramientas de nailon extra resistente y poliéster 600D
Mochila para herramientas de gran resist- encia
Código de Pedido
C3420134
Cinturón de liberación rápida
Código de Pedido
C3420138
C5057748
Descripción del artículo
Precio Ud. €
PORTATALADRO 14,56
DRILL HOLSTER WITH RING
12,51
Caja de herramientas articulada de cinco secciones
Cinturón de liberación rápida
Apto para un perímetro de cintura entre 28” y 54” Hebilla de liberación rápida
Mochila para herramientas de gran resistencia, elegante y funcional, fabricada con tejido duradero 600D. Espalda y correas acolchadas y ergonómicas para mayor comodidad. Incluye un rollo para herramientas, desmontable y portátil, con 40 bolsillos de distinto tamaño. Compartimento para ordenador portátil. Bolsillos laterales. Bolsillo frontal de malla para guardar herramientas. Dimensiones: L x An x Al -35 x18 x 47 cm.
Precio Código de Pedido Ud. €
C3420158 9,00
Estuche para clavos
Se adapta a cualquier cinturón
Refuerzo de plástico interior
Costuras de calidad industrial
Tiene cabida para hasta siete tiras de clavos de 91 mm Tamaño: 10 x 26 cm
Código de Pedido
C2393573
Dimensiones W x D x H
550 x 200 x 210 mm
Precio Ud. €
64,00
Código de Pedido
C6906077
Dimensiones
L x H x W Material
35 x 47 x 600D polyester 18cm
Precio Ud. €
41,87
Maletín para herramientas 13209/1 - carcasa dura - modelo básico
Mochila para herramientas FatMax®
Armazón estable de aluminio, 2 cerraduras con
llave. Asa ergonómica, soporte de tapa robusta con articulación. Equipado con un panel para herramientas equipable a ambos lados, con 21 compartimentos útiles y portadocumentos integrado. Bandeja ABS divisible, con placa de cubierta con 6 compartimentos útiles. Maletines de herramientas, carcasa dura.
Resistente mochila de tela 600 con compartimentos internos para almacenar herramientas. Base impermeable rígida.
Código de Pedido
C3420141
Precio Ud. €
Código de Pedido
Precio Ud. €
Precio Ud. €
10,23
C3748671 156,59
Código de Pedido
C4199962
59,44
436
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41203
41208
41199
42786 41442
41202
9809
206958
41434