Page 451 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 451
Almacenamiento de herramientas bolsas de herramientas blandas
Bolsa para herramientas de boca ancha
Bolsa para herramientas de boca ancha, fabricada con tejido duradero 600D. Con numerosos bolsillos y compartimentos para guardar herramientas. Cremallera de gran resistencia. Se suministra con una correa de hombro acolchada para mayor comodidad de transporte. Dimensiones: L x An x Al-40 x 23 x 29 cm
Bolsa de herramientas Big Foot
Bolsa versátil de gran capacidad con una base impermeable. Tamaño: 222x406x305 mm
Precio Código de Pedido Ud. €
C6023309 37,87
Portaherramientas
Diseñado como el portaherramientas de metal tradicional, pero de peso ligero y fácil de transportar. Amplia abertura superior para un acceso sencillo y lazos para transportar calcos de dibujo o un nivel. Tamaño: 210x419x260 mm
Código de Pedido
C6906078
Dimensiones L x H x W
40 x 29 x 23cm
Material
600D polyester
Precio Ud. €
24,59
Bolsa de herramientas extra-ancha y de gran resistencia
Bolsa de herramientas extra-ancha y de gran resistencia, fabricada con tejido duradero 600D. Numerosos bolsillos y tiras para guardar herramientas, tanto
en el interior como en el exterior. Correa de hombro acolchada para una mayor comodidad de transporte. Cremallera fuerte y duradera. Dimensiones: L x An x Al: 46 x 28 x 30cm
Código de Precio Pedido Dimensiones L x H x W Material Ud. €
C6906076 46 x 30 x 28cm 600D polyester 28,25
Organizador profesional de herramientas Soft
Pequeño, ligero y fuerte, con cierre de cremallera para más seguridad.
El mango reforzado tiene un bordado reforzado para dar más resistencia. Apertura extra grande para acceder a las herramientas más fácilmente.La punta larga permite acceder a zonas estrechas y de difícil acceso.
Código de Pedido Tamaño Precio Ud. €
C4189745 440 x 285 x 190 mm 30,58
Código de Pedido
C3954503
Organizador de herramientas Soft-Side
Precio 1 Ud. €
33,01
Lo bastante grande para cargar sierras y niveles con espacio en los bolsillos para otras herramientas.
Tamaño: 600mm x 260mm x 400mm
Código de Pedido
C2408859
Precio Ud. €
37,70
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9473 206957 206959
9476 38550 38548