Page 43 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 43
Llaves: En estrella, tipo insertable | Llaves: Llaves de golpe
Llaves en estrella, tipo insertable
133 Llave de golpe de una boca
4205 Llave de percusión con boca en estrella
Sin mango tubular, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
• Para trabajos pesados
• Conforme a la DIN 133
• Hasta 500 mm de longitud, de acero al cromo- vanadio 31CrV3, por encima de 525 mm de material C35
• Medidas especiales disponibles a petición
Código de
Pedido
Código de Pedido
C3747525
C3747526
C3747527
C3759779
C3747528
C3747529
C3747530
C3747531
C3759780
C3747532
C3747533
C3747534
C3747535
C3747536
C3747537
C3747538
C3747539
C3747540
C3747541
C3759781
Precio Ud. €
25,29
26,42
28,51
33,65
35,09
49,38
41,76
48,18
47,38
56,21
61,43
79,10
85,92
96,36
111,62
128,48
132,50
245,72
263,39
290,69
DIN 7444, acero especial, gris acero.
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
Longitud
180 mm
190 mm
200 mm
235 mm
245 mm
250 mm
265 mm
265 mm
280 mm
290 mm
300 mm
345 mm
355 mm
365 mm
375 mm
385 mm
385 mm
410 mm
410 mm
412 mm
Tamaño
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
Longitud total
Precio Ud. €
16,37
17,50
17,99
24,19
20,88
27,84
35,58
39,08
52,13
52,43
69,23
83,63
109,50
111,15
118,13
177,98
184,20
Código de Pedido
C3747560
C3747561
C3747562
C3747563
C3747565
C3747566
C3747567
C3747568
C3747569
C3747570
C3747571
C3747572
C3747573
C3747574
C3747575
C3747576
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
Longitud
165 mm
180 mm
190 mm
190 mm
205 mm
205 mm
230 mm
240 mm
255 mm
270 mm
280 mm
300 mm
330 mm
330 mm
360 mm
360 mm
Precio Ud. €
18,63
22,81
27,06
27,86
35,65
35,65
46,98
49,38
57,01
64,64
69,46
89,94
100,38
106,80
159,00
191,92
C2552428
C2552429
C2704434
C2704471
C2552430
C1450133
C1450134
C2552431
C1450135
C1450136
C1450137
C1450138
C1450139
C1450140
C2552432
C1450141
C1450142
181 mm
188 mm
196 mm
196 mm
211 mm
227 mm
256 mm
281 mm
310 mm
321 mm
351 mm
370 mm
390 mm
406 mm
406 mm
456 mm
456 mm
306 Llave de golpe poligonal
8 Llave de percusión con boca en estrella
1
Mangos tubulares
• Para trabajos pesados
• Conforme a la DIN 7444
• Hasta 435 mm de longitud, de acero al cromo- vanadio 31CrV3, por encima de 480 mm de material C35
• Medidas especiales disponibles a petición
StahlwilleSTABIL® Chrome-Alloy-Steel, en color verde.
Para las llaves en estrella, tipo insertable.
Código de Pedido
C1450425
C2700559
C2700560
C2700561
C2700583
C2700562
C2700558
C2700563
C2700564
C2700565
C2700566
C2700567
C2700568
C2700569
C2700570
C2700571
C1450444
C1450446
C1450447
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
Longitud total
160 mm
180 mm
190 mm
195 mm
195 mm
205 mm
205 mm
225 mm
240 mm
250 mm
270 mm
270 mm
290 mm
320 mm
325 mm
345 mm
360 mm
400 mm
400 mm
Precio Ud. €
13,52
16,55
19,40
20,81
22,01
25,76
27,84
33,67
36,20
41,93
46,43
50,03
65,48
72,15
78,23
111,00
135,00
162,60
183,60
Código de Pedido
C3747506
C3747507
C3747508
C3747509
C3747510
C3747511
C3747512
C3747513
C3747514
C3747515
C3747516
C3747517
Tamaño
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
Longitud
195 mm
195 mm
200 mm
250 mm
280 mm
300 mm
300 mm
325 mm
355 mm
360 mm
440 mm
440 mm
Precio Ud. €
67,45
71,07
86,72
89,94
103,59
115,63
130,09
153,37
175,06
190,31
229,66
253,75
Código de Pedido
C3747983
C3747984
C3747985
C3747986
Descripción del artículo
5,1/2 TAMAÑO: 1 Mango tubular
5,1/2 TAMAÑO: 2 Mango tubular
5,1/2 TAMAÑO: 3 Mango tubular
5,1/2 TAMAÑO: 4 Mango tubular
Longitud
460 mm
610 mm
760 mm
860 mm
Precio Ud. €
22,40
26,10
44,57
58,62
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
29
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10356
10355
6585
6453
10295
10294