Page 441 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 441
RONOL aceite de corte de alto rendimiento
Herramientas de fontanería y para tuberías
TP 25, bomba de comprobación manual
Técnica de dos válvulas para lograr resultados eficaces y precisos. Para el trabajo a diario in situ: cabe en cualquier coche.
Aumenta de manera significativa la vida útil de las mordazas Excelentes propiedades lubricantes
Código de Pedido
C4181767
C4181768
Descripción del artículo
RONOL, pulverizador, 600ml
RONOL, bombona, 5L
Precio
Ud. €
13,95
43,95
Precio Ud. €
182,95
Código de Pedido Rango de presion
C4181788 0 - 25 bar
RP 50-S, Equipo comprobador manual
RONOL SYN líquido de corte de alto rendimiento
100% soluble, no irrita la piel Excelentes propiedades lubricantes
Código de Pedido Descripción del artículo
C4181769 RONOL SYN, pulverizador, 600ml
C4181770 RONOL SYN, bombona, 5l
Llave de desbaste de tubos, 3⁄8-2”
Técnica de dos válvulas para lograr resultados eficaces y precisos. Manómetro de escala muy precisa para comprobar sistemas de hasta 16 bares con escala de 0,1 bares.
1
Precio
Ud. €
15,45
54,45
Código de
Pedido Descripción del artículo
C4181786 RP 50-S, manual
C4181787 RP 50-S Inox, manual
Rango de presion
0 - 50 bar
0 - 50 bar
Precio Ud. €
289,45
316,95
RP PRO III Bomba de comprobación eléctrica
Tenazas forjadas de acero con bobinas endurecidas. Ajuste uniforme en toda la pieza.
Bomba de llenado y comprobación eléctrica autocebada Suministro líquido de fácil elección: autocebada o mediante fuente de presión. Apropiada para agua y glicol
Código de Pedido
C4181765
C4181766
Descripción del artículo
Pipe Roughing Wrench, 3/8-2
Replacement roughing rolls, 3 pcs.
Precio Ud. €
92,95
***
Código de Pedido
C4181789
C4181790
Descripción del artículo
RP PRO III, eléctrica
Rango de pre- sion
0 - 40 bar
Maximo Caudal l/min
6
Precio Ud. €
509,45
46,45
Calibre adicional f. RP 0 - 40 bar Pro III
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
427
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11691
11865 9915
11712 11705 11709