Page 439 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 439
Herramientas de fontanería y para tuberías
ROMAX 3000 Set básico incl. bloque de alimentación de conmutación de 230V
Sets de mordazas de presión
Para Romax 3000, Romax Pressliner y Romax AC ECO Engarzar mordazas mediante mordaza intermedia
Máquina para prensar electro-hidráulica para acumulador y red para el prensado dependiente del sistema de tubos de 110 mm (dependiente del sistema) Eficaz & Económico
Código de Precio Pedido Ud. €
C4181738 1399,95
ROMAX 3000 Set básico incl. un segunda batería de litio-ión
Máquina para prensar electro-hidráulica para acumulador y red para el prensado dependiente del sistema de tubos de 110 mm (dependiente del sistema) Eficaz & Económico
Código de Pedido
C4181739
C4181740
C4181741
Descripción del artículo
Juego de mordazas de presión SV 42-54
Juego de mordazas de presión M 42-54
Juego de mordazas de presión TH 40-50
Precio Ud. €
1532,95
1518,45
1291,45
Número de modelo
1000000220
Potencia
230V
Juego de roscadoras de carraca SUPER CUT BSPT
Número de modelo
1000000209
Código de Pedido
C4181737
Mordaza de presión estándar
Precio Ud. €
1399,95
1
Con trinquete elevador de 1/4 - 2” se logra una capacidad del cabezal de corte de 1/4 - 1.1/4” sobre el adaptador (No 71273).Sujeción segura con bloqueo de anillo de retención.
Para Romax 3000, Romax Pressliner y Romax AC ECO Proceso de dureza especial
Código de Pedido
C4181756
C4181757
C4181758
Descripción del artículo
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4
SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4 En caja
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2 En caja
Peso neto
5,1 kg
6,2 kg
10,8 kg
Rango del contenido
1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 in
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 in
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 in
Precio Ud. €
175,45
329,45
486,45
Código de Pedido
C4181742
C4181743
C4181744
C4181745
C4181746
C4181747
C4181748
C4181749
C4181750
C4181751
C4181752
C4181753
C4181754
Descripción del artículo Tamaño
Mordaza de presión estándar, M15 M15
Mordaza de presión estándar, M18 M18
Mordaza de presión estándar, M22 M22
Mordaza de presión estándar, M28 M28
Mordaza de presión estándar, M35 M35
Mordaza de presión estándar, SV15 SV15
Mordaza de presión estándar, SV18 SV18
Mordaza de presión estándar, SV22 SV22
Mordaza de presión estándar, SV28 SV28
Mordaza de presión estándar, SV35 SV35
Mordaza de presión estándar, TH16 TH16
Mordaza de presión estándar, TH2 TH2
Mordaza de presión estándar, TH26 TH26
Precio Ud. €
124,95
143,45
143,45
143,45
157,95
192,45
192,45
192,45
183,45
135,45
158,95
158,95
165,95
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12333
12360 12361
12371
12369