Page 443 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 443
Herramientas de fontanería y para tuberías
SUPER FIRE 3 Hot Box, 7/16 - EU
ROOFING-SET PIEZO Ignición.
Ideal para trabajos de tejado y asfaltado y pegado de planchas bituminosas Trabajos eficaces también en condiciones meteorológicas desfavorables gracias al estabilizador de llama.
Multigas 300
Propano/Butano mezcla de gases para lograr una temperatura de la llama de hasta 1.900°C. Cartucho de
Temperatura de la llama elevada mediante turbulencia de ciclón Hasta 2,5 horas de uso por cilindro.
Código de Pedido
C4181785
Precio Peso neto Ud. €
2,1 kg 99,95
Código de Pedido
C4181773
ROCOLT HANDY PIEZO Set
Precio Ud. €
178,95
ALLGAS 2000 PS 0.5/2 Set compacto
Equipo de soldadura portátil, fácil montaje Las bombonas de propano pequeñas pueden volver a llenarse
gas con 7⁄16” EU-roscas de conexión.
Precio Código de Pedido Ud. €
La manguera no se retuerce, se trabaja en cualquier posición Encendido eficaz (hasta 30.000 encendidos)
Código de
Pedido Precio Ud. €
C4181775 311,95
Para trabajos con chapas de metal (Canalones, chapas y tejados, pozos de ventilación, etc.) Para todo tipo de soldadura fina en la rama eléctrica y de telecomunicaciones
Código de Pedido
C4181782
Temperatura, operación
1150 °C
Precio Ud. €
592,95
C4181777 5,45
Maxigas 400, 600ml
Soldadura de alto rendimiento, gas de soldar y
cortar para temperaturas de llama de hasta 2.200°C. 1 Cartucho de gas con 7⁄16” EU-roscas de conexión.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4181778 9,45
MAPP-Gas
Mayor seguridad para el usuario gracias a las válvulas sándwich y el cilindro de aluminio monobloque Temperatura de la llama extremadamente elevada, mayor rendimiento de llama y menor tiempo de trabajo Con rosca 7/16” EU.
MULTI 300 Kit de soldadura blanda con regulador de propano
Estera de protección de llamas, 33x50cm, corto plazo 1100°C
Precio Ud. €
187,45
Resistencia al calor permanente hasta 900 o mediante contacto directo con la llama o escoria derretida. Buena forma, larga vida útil, sin amianto e inocuo para la salud
Código de Pedido
C4181781
ROOFING-SET Con manguera de 5m.
Código de Pedido
C4181772
Precio Tamaño Ud. €
500mm x 300 mm 35,45
Ideal para trabajos de tejado y asfaltado y pegado de planchas bituminosas Trabajos eficaces también en condiciones meteorológicas desfavorables gracias al estabilizador de llama.
Cartucho de gas C200 Supergas
Cartuchos de butano con proporción de propano, también para trabajos a bajas temperaturas Conforme
Código de Pedido
C4181784
Precio Ud. €
a EN 417
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4181774
Precio Ud. €
16,45
Peso neto
1,2 kg
C4181779 1,95
58,45
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
429
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12363 11657
11653
11661
12328 11614
11663
12362
12329
12330
12331