Page 440 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 440
Herramientas de fontanería y para tuberías
Juego SUPERTRONIC 1250, BSPT1/2” -1.1/4”, 230V
Trabajo con tubos de acero portátil, rápido y sencillo Engranaje diagonal para fuerza máxima (800 vatios)
SUPERTRONIC Roscadora portátil compacta
Cabezales de corte automáticos con ajuste rápido del tamaño de la rosca, auste automático de longitud de la rosca, ajuste preciso de profundidad de rosca sin nuevo ajuste Acoplamiento rápido con mordazas intercambiables, efecto pinza óptimo gracias a adaptación flexible y cubiertas amplias
Número de modelo
71450
Longitud
456 mm
Potencia
230V
Código de Pedido
C4181760
Set SUPERTRONIC 2000,BSPT R,1/2-2”, 230V
Motor eficaz para un uso continuado. 4 veces más rápido con marcha atrás.
Código de
1 Pedido Ud. €
Número de modelo
56175
Precio Ud. €
462,95
Código de Pedido
C4181761
C4181762
C4181763
Descripción del artículo
SUPERTRONIC 2SE, Auto,BSPT R 1/2”-2”,230V
SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2”-3”,230V
SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2”-4”,230V
Potencia
230V-1150W
230V-1700W
230V-1750W
Precio Ud. €
2703,95
4575,95
5615,95
Trolley de transporte para Supertronic 3SE/4SE
Número de modelo
71256
Potencia
230V
Precio
Ambas roscadoras, 3 SE y 4 SE, son apropiadas para el nuevo carro de transporte. Transporte ligero, también cargas pesadas.
Código de Pedido Tamaño Precio Ud. €
C4181764 800mm x 600 mm 345,95
RO GROOVER 2” - Ranuradora hidráulica de rodillos de 12”
Trabajos seguros gracias a la disposición compacta y muy estable de la máquina Ajuste exacto para la profundidad del perno y el control
C4181759 1032,95
ROPOWER 50 R, Roscadora portátil
Motor doble aislado según VDE y CE Cabezal de corte automático con suministro de aceite integrado Se suministra con base de transporte plegable.
Rango: 1/4 - 2” BSPT
1/4 - 2” NPT
10 - 24 mm
Código de Pedido
C4181755
Precio Voltaje Ud. €
230V 2703,95
Código de Pedido
C4181771
Precio Ud. €
2889,95
Número de modelo
1000000087
Potencia
230V-1100W
Número de modelo
56050
426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11678 12184 12185
12344 11698 11683