Page 442 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 442
Herramientas de fontanería y para tuberías
Spray de detección de fugas ROTEST, 400 ml
Fácil manejo - siempre listo para su uso Spray de espuma muy sensible para encontrar de manera rápida y segura las fugas.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4181791 4,16
ROPULS D Compresor de limpieza
1 Para limpiar sistemas de calefacción, sistemas bajo el suelo y sistemas de lavado y de agua potable. Un aparato: tres aplicaciones para la seguridad y la eficacia energética
Código de Precio Pedido Ud. €
C4183208 1999,95
6 botellas ROCLEAN para limpieza química
Para un uso con compresor de limpieza ROPULS D cuando está acoplado el inyector ROCLEAN.
Código de Pedido
C4183210
C4183211
C4183212
C4183213
Descripción del artículo Precio Ud. €
6 botellas de desinfección ROCLEAN 199,95
6 botellas de calentamiento químico de limpieza para radiador 199,95 ROCLEAN
6 botellas de calentamiento químico de limpieza para superfi- 199,95 cies ROCLEAN
6 botellas de conservante químico de limpieza ROCLEAN 199,95
ROFROST TURBO Congelador de tuberías
Congelamiento seguro: termómetro en las pinzas de bloqueo para indicar cuando se ha congelado el tubo. Piezas reducidas en diversos tamaños para todos los diámetros de tubería usuales
Número de modelo
62200
Presión máxima de trabajo (bar)
7
ROCLEAN Inyector
Inyector Roclean solo con manguera de aire comprimido para usarlo con el compresor de limpieza Ropuls para limpiar y conservar el sistema.
Código de Pedido
Código de Pedido
C4181792
C4181793
C4181794
Descripción del artículo
ROFROST TURBO 1,1/4in +6 insertos, 230V
ROFROST TURBO 2in + 4 insertos rojos, 230V
ROFROST TURBO 2in +8 insertos, 230V
Precio Ud. €
1736,45
1909,95
1559,95
ROFLAME PIEZO 1800° C
Soplete de alto rendimiento con asa estable ergonómica Cómoda asa y superficie de apoyo segura
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4181776
Precio Ud. €
41,95
C4183209 98,95
428
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
12357 12364 12332
11669 11745
12323