Page 438 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 438
Herramientas de fontanería y para tuberías
Sets ROCAM EPT
Para ensanchar y calibrar tubos flexibles y medio rígidos, también para la fabricación de reducciones ¡Más de 40 años de experiencia del pionero de la técnica de ensanche y uno de los fabricantes líderes de herramientas de ensanche!
Sets de doblado estándar ROBEND H+W Plus
Dobladora para doblar en frío con precisión hasta 180o Sistema antibloqueo Rolub
ROBEND 3000 Set de curvadoras potentes
Código de Pedido
C4181732
C4181733
C4181734
C4181735
Rango del contenido Precio Ud. €
12-15-18-22-28 mm 467,95
10-12-16-18-22 mm 467,95
10-12-16-22-28 mm 467,95
12-16-18-22-28 mm 462,95
Código de Pedido
C4181712
C4181713
Rango del contenido
12 - 15 - 18 - 22 mm
15 - 18 - 22 mm
Precio Ud. €
797,45
1450,95
Cabezal expansor, estándar
1
Sólida curvadora eléctrica portátil para doblar en frío hasta 180o Rápida amortización gracias a reducción de conexiones, material de soldadura y energía Para usar con cobre, acero y acero inoxidable.
Número de Parte
Código de Pedido
C4181714
C4181715
025700X
025703X 025705X
Potencia
230V
230V
230V
Rango del contenido
12 - 15 - 18 - 22 mm
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
15 -22 - 28 mm
Peso neto
20,6 kg
23,5 kg
24,12 kg
Para ensanchar y calibrar tubos flexibles y medio rígidos, también para la fabricación de reducciones ¡Más de 40 años de experiencia del pionero de la técnica de ensanche y uno de los fabricantes líderes de herramientas de ensanche!
Número de Parte
025700X
025703X
Precio Ud. €
1215,45
1542,95
Código de Pedido
C4181717
C4181718
C4181719
C4181720
C4181721
C4181722
C4181723
C4181724
C4181725
C4181726
C4181727
C4181728
C4181729
C4181730
C4181731
Tamaño
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
Precio Ud. €
103,95
113,95
113,95
99,45
113,95
99,45
113,95
98,45
113,95
130,95
122,95
159,95
135,45
135,45
135,45
C4181716 025705X 1215,45
ROMAX Set compacto básico con batería de 18V/3Ah
Máquina para prensar electro-hidráulica para acumulador y red para el prensado dependiente del sistema de tubos de metal de hasta 28 mm y de plástico de hasta 40 mm (dependiente del sistema) Eficaz & Económico
Número de modelo
15800
Código de Pedido
C4181736
Precio Ud. €
1157,95
424
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11183 11228
11233
12345
11602