Page 42 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 42
Llaves: Llaves con empuñadura en T | Llaves fija con una boca | En estrella, tipo insertable
Llaves con empuñadura en T con vasos hexagonales articulados 952
Llaves fijas de una boca
Llave de corona de una boca
Código de Pedido
C2697658
C2697659
C2697660
C2697661
C2697662
C2697663
C2697664
C2697665
C2697666
C2697667
C2697668
C2697669
C2697670
C2697671
C2697672
C2697673
C2697674
C2697675
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Precio Ud. €
24,40
24,40
24,40
24,40
25,50
25,50
25,50
Código de Pedido
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
41 mm
42 mm
45 mm
46 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Precio Ud. €
6,85
6,85
7,40
7,75
7,75
8,20
8,20
8,70
8,70
10,50
10,50
10,50
13,40
13,40
13,40
14,60
14,60
14,60
20,40
20,40
25,50
25,50
31,50
31,50
31,50
37,00
37,00
37,00
51,50
51,50
51,50
66,50
66,50
85,50
113,50
113,50
147,00
29,00 C2704930
• Patrón pesado para torques más altos
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, corona pulida, cromado
29,00
34,00
34,00
C2704931
C2704932
C2704933
Código de Pedido
C1450390
C1450391
C1450392
C1450393
C2700499
C2552516
C1450394
C2700505
C2700506
C1450395
Precio Ud. €
21,74
22,36
24,02
26,27
33,32
32,63
37,88
44,40
52,13
56,18
34,00 C2704934
34,00 C2704935
43,00 C2704936
43,00 C2704937
43,00 C2704938
43,00 C2704939
43,00 C2704940
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
Longitud total
180 mm
190 mm
200 mm
235 mm
235 mm
245 mm
265 mm
280 mm
290 mm
300 mm
C2704941
C2704942
C2704943
C2704944
C2704945
C2704946
C2704947
C2704948
C2393481
C2704949
C2704950
C2704951
Precio C2393482 Tamaño Ud. € C2704952
894 Llave fija de una boca
• Conforme a la DIN 894, ISO 3318
• Boca en ángulo de 15°
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3
• Fosfatada al manganeso hasta los 38 mm, gris acero a partir de 41 mm
• Medidas 10 - 135 mm con orificio para colgar • * fuera de norma
2 AR Mango tubular
Código de Pedido
C1450890
1 C2704505 C1450895
C2704506
C1450865
C2704507
C1450868
C1450869
C2704508
C2704509
C2704510
C1450871
C1450872
C1450873
C2552647
C1450875
C1450876
C1450877
C2704513
C1450880
C2552648
C1450881
C1450882
C1450883
C1450884
C1450888
C1450889
C1450891
6 mm 2,05 C2706499
7 mm 2,05 C2704953
8 mm 2,05 C2704954
9 mm 2,07 C2704955
10 mm 2,07 C2704956
11 mm 2,30 C2706500
12 mm 2,45 C2704957
13 mm 2,45 C2706501
14 mm 2,52 C2393483
15 mm 3,17 C2704958
16 mm 3,17 C2704959
17 mm 2,55 C2704960 18 mm 3,14
• Para llaves poligonales 2 A, tubo de acero, cromado • Para prolongar el brazo de extensión y aplicar mayores fuerzas
19 mm 3,14
22 mm 3,68
24 mm 4,94
25 mm 5,17
27 mm 5,81
30 mm 7,00
32 mm 7,77
34 mm 13,76
36 mm 10,71
38 mm 11,96
41 mm 13,16
46 mm 17,30
50 mm 21,74
55 mm 24,53
60 mm 31,85
Código de Pedido
C2714828
C1450396
C2714829
Tamaño
22-33 mm
35-43 mm
44-57 mm
Longitud total
460 mm
610 mm
760 mm
Precio Ud. €
17,80
26,01
38,78
28
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6704
41067
40247
6512
6507