Page 437 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 437
Herramientas de fontanería y para tuberías
Roweld P63 S-10 placa,220V unidades de soldadura enchufables
Cortadora para tubos de plástico
Set de ajuste de grifos
Aplicación sencilla y rápida mediante fresado preciso del lugar de la válvula en grifos permeables La presión de fresado ajustable permite un trabajo preciso sobre resortes y tornillos de control
Corte rápido: Corte rápido con poca rotación. No necesita mucho espacio, ideal para lugares poco accesibles
Flexibilidad y capacidad de combinaicón elevadas en el uso diario Duradero y acorde con las directivas DVS
Código de Pedido
C4181693
C4181694
C4181695
Capacidad, tuberías
1-1/4in / 32mm
1-1/2in / 40mm
2in / 50mm
Precio Ud. €
17,35
20,95
20,95
Código de Pedido
C4183221
C4183222
C4183223
C4183224
Descripción del artículo
Precio Ud. €
346,95
458,95
231,45
346,95
Cortador de tubos CU-INOX Multi 67
Roweld P63 S-10 Espada,220V,-32 tática
Roweld P63 S-10 Espada,220V,-63 tática
Roweld P63 S-10 Espada,220V,-32
Roweld P63 S-10 Espada,220V,-63
Termos-
Termos-
Electrónica
Electrónica
Código de Pedido
C4183264
C4183265
Descripción Precio
Llave de válvula RO-QUICK
del artículo Peso neto
Juego de ap- 350 g ertura de grifos
3/8-1 en caja
Juego de ap- 980 g ertura de grifos
3/8-1 cada una
con 3 juntas
Ud. €
71,95
109,45
Este cortador de tubos se puede usar en tubos de plástico y en cañerías de capas múltiples de hasta 67 mm, así como también para tubos de cobre y acero inoxidable. MULTI 67 corta 6 -67mm (1/4” - 2-5/8”) Cu + INOX + PVC + tubos de capas múltiples.
Código de Pedido Precio Ud. €
C3976168 59,66
ROCUT Profesional
Set de llaves con disposición especial Uni
Adaptador con torniquete para duchas y bañeras. Trabajo rápido y sin problemas en el montaje de bañeras, pilas y fregaderos.
1
Código de
Pedido Peso neto
C4183255 370 g
Precio Ud. €
64,95
Llave de tuercas para lavavos, ancho 10- 32mm
Se puede aplicar universalmente: levas, borde hexagonal interior y borde 2-hexagonal, asa 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” y otros tamaños. Sin borde en empalmes y uniones mediante disposición especial de la llave.
Código de Pedido
C4183257
C4183258
Descripción del artículo
Juego de llaves de un paso con trinquete, 3/8-1
Llave de un paso,3/8,1/2,3/4,1
Peso neto
670 g
120 g
Precio Ud. €
47,45
21,95
Sujeción segura mediante asa cubierta de goma Corte rectangular preciso
Código de Pedido
C4181689
C4181690
C4181692
C4181691
Capacidad, tuberías
42 mm
50 mm
63 mm
75 mm
Precio Ud. €
57,95
69,45
88,45
146,95
El asa giratoria permite una transmisión de fuerza óptima Gancho giratorio hacia derecha e izquierda.
Código de Pedido
C4183249
Capacidad, garras max
1,1/4 in
Longitud
235 mm
Precio Ud. €
34,45
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11674
8818
10217
12324
12171
12368
12317
12178