Page 436 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 436
Herramientas de fontanería y para tuberías
Cortador de tubos CU-INOX Mini 16
Los cortadores de tubos Lenox son ligeros y tienen un pomo ergonómico y un tamaño óptimo. Es la solución perfecta para cortar tubos que se encuentran en espacios de difícil acceso.
Cortador de tubos CU-INOX Pro
Los cortadores de tubos Lenox CU-INOX Pro son para tareas pesadas, de precisión y de acción telescópica. El cuerpo es de zinc fundido y tiene cuatro rodillos de acero inoxidable. Incluye un escariador reemplazable para quitar la rebarba para el maquinista. El cortador incluye una cuchilla adicional fija de repuesto de cobre dentro de la manija.
Cortatubos de plástico
Código de Pedido
C3976167
Tamaño de corte
3-35 mm
Precio Ud. €
29,80
Para cortar sin rebaba tubos de plástico de 6-35 mm de diámetro (Ej: tubos protectores de las instalaciones eléctricas). ¡¡No válido para cortar cables!!. Cuchilla de recambio, posibilidad de liberar en cualquier posición. Menos fuerza requerida debido a su especial geometría de corte y a su óptima multiplicación. Corte sin apenas esfuerzo gracias a sus mangos ergonómicos y al avance progresivo de la cuchilla. Carcasa: aluminio fundido a presión, pintado de rojo. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite
Código de
Pedido Tamaño de corte
C3976169 3-16 mm
Cortador de tubos CU-INOX Mini 25
Precio Ud. €
10,70
Cortador de tubos S2 CPVC
Código de
Pedido Número de Parte
C2713976 94 10 185
Escariador
Precio Ud. €
40,82
Corta hasta 1” nominal (1-5/16” max. OD - 35mm). Para todo tipo de tubos plásticos, como por ejemplo, PVC, CPVC, PEX, PE y PB y, manguera flexible.
Código de Pedido
C3974585
Precio Ud. €
28,64
Los cortadores de tubos Lenox son ligeros y tienen un pomo ergonómico y un tamaño óptimo. Es la solución perfecta para cortar tubos que se encuentran en
Cortatubos para tubos flexibles y de protec- ción
1 espacios de difícil acceso. Código de
Pedido Tamaño de corte
C3976170 3-25 mm
Cortador de tubos CU-INOX Mini 30
Fácil manejo Con filos pulidos de acero especial endurecido, trabaja sin ruidos
Precio Ud. €
13,93
Código de Pedido
C4181706
C4181707
Descripción Precio
del artículo
Fresa
Fresa
Tamaño
10 mm -54 mm
6 mm -35 mm
Ud. €
98,95
49,95
Adaptadores de desbarbadores para cobre y acero inoxidable
Para cortar tubos de plástico finos (por ejemplo
tubos de plástico con blindaje) y mangueras, también reforzados con tejido, de plástico o goma hasta 25 mm de diámetro / 1” diámetro exterior. ¡¡No válido para cortar cables!!. Con muelle de apertura y palanca de cierre. Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, intercambiable
Número de modelo
90 20 185
Capacidad, corte
25 mm
Tipo de mango
Tough fibreglass reinforced Plastic handles
Longitud
185 mm
Los cortadores de tubos Lenox son ligeros y tienen un pomo ergonómico y un tamaño óptimo. Es la solución perfecta para cortar tubos que se encuentran en espacios de difícil acceso.
Rebarbado sin cresta, preciso sin esfuerzo Gran ahorro de tiempo
Código de Pedido
C3976171
Código de
Pedido Número de modelo
C2714070 90 20 185
Precio Ud. €
36,00
Código de Pedido
C4181704
C4181705
Descripción del artículo
Adaptador de desbarbador I para 1.1006X
Adaptador de desbarbador II para 7.0075
Precio Ud. €
43,95
61,45
Tamaño de corte
3-30 mm
Precio Ud. €
18,26
422
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8829
8828
8816
7365
8823
8817
11213
12334
7363