Page 435 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 435
Herramientas de fontanería y para tuberías
LLAVE MAESTRA MULTIFIT 5
DURAMAG Cortadora 35
Cortadora, acero inoxidable, 10-54mm
Bobinas anchas para dirección segura. Ajuste rápido mediante dirección telescópica con carro automático.
Llave para caja de conexiones para todos los sistemas de desconexión técnicos habituales1 llave para 5 aplicaciones distintasUn mecanismo de doble giro
que permite posicionar cuatro bloqueos distintosLa estructura incorpora un soporte para puntas cuadradas de 5 mm y de 1/4”, con imánAdemás un bolsillo magnético para las puntas de 1/4”” en perfil cuadrado de 7-8 mmEstructura de plástico, barnizPerfiles
de la llave con fundición a presión de cincPráctica abrazadera de retención
Código de Pedido Precio Ud. €
C5058977 ***
LLAVE MAESTRA MULTIFIT 9
Llave para caja de conexiones para todos los sistemas de desconexión técnicos habituales 1 llave para 9 aplicaciones distintas Un mecanismo de doble giro que permite posicionar ocho bloqueos distintos La estructura incorpora una cuadrada de 5 mm ideal
para airear válvulas de radiadores y un soporte para puntas de 1/4”, con imán Bloqueo cuadrado: 5, 6, 7-8, 9-10 mm Bloqueo triangular: 7,8-9,10-11 mmLlave bidireccional: 3-5mmBloqueo de media luna: 6 mmCinc fundidoCadena de fijación con gancho
Tubo herramienta de rebarbado sumergible Tubo herramienta de rebarbado sumergible
Código de
Pedido Capacidad, tuberías
C4181701 10 mm - 54 mm
Precio Ud. €
97,45
Código de Pedido
C4181697
Capacidad, tuberías
6 mm - 35 mm
Precio Ud. €
35,95
Cortadora de acero SUPER 2”,10-60 mm
Cortadora automática PL
Herramienta de rebarbado extraíble. Estabilidad mediante método constructivo de aluminio monobloque.
Sencillo control de presión para transmisión óptima de la fuerza a la tubería. Bobinas anchas para una dirección segura de las ruedas de corte sobre la tubería.
Código de Pedido
C4181696
C3941092
Capacidad, tuberías Precio Ud. €
6 mm - 67 mm 85,95
50 mm - 125 mm 146,95
Código de
Pedido Capacidad, tuberías
C4181699 10 mm - 60 mm
Precio Ud. €
96,95
Cortador de tubos para espacios reducidos
Los cortadores para espacios reducidos son perfectos para el acceso óptimo en espacios confinados y ajustados como el espacio contra una pared. Corta cobre con tan sólo unas pocas vueltas. la cuchilla se ajusta al tubo y corta a medida que gira. Hay cuchillas de repuesto.
1
Código de Pedido
C5015888
TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm
Precio Ud. €
***
Cortadora de tubos 35, acero inoxidable
Resistente y muy estable Tubo herramienta de rebarbado sumergible
Dos bobinas de apoyo con inserción para corte cerca del borde Apto para tubos de cobre, latón, aluminio y tubos finos de acero
Código de Pedido
C4181700
Capacidad, tuberías
6 mm - 35 mm
Precio Ud. €
36,95
Código de Pedido
C3974581
C3974582
C4189572
Tamaño de corte
15 mm
22 mm
28 mm
Precio Ud. €
26,70
29,88
34,97
Código de
Pedido Capacidad, tuberías
C4181702 3 mm - 30 mm
Precio Ud. €
13,45
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
421
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12180 199171
199167
11918 11898
11890
8819
11917
10221