Page 41 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 41
Llaves: Llaves de estrella de carraca | Llaves poligonal | Llaves con articulación flexible
Llave poligonal para tuercas de boca doble abierta
S4RM Llave de carraca
Llave de carraca, dimensiones en métricas
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
4 medidas por llave: 1 sola llave vale para 4 tamaños de tornillo
Palanca para rápido cambio de sentido (izquierdas/ derechas), ángulo de acción de 5o
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
S4RM/4T Juego de llaves
Juegos para llaves de carraca 4 en 1 en dimensiones métricas, en un estuche práctico para transportar en un cinturón.
Llave poligonal para tuercas de boca doble abierta, acodada, en dimensiones métricas
Según: DIN 3118
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
6 puntos: 8 x 9, 10 x 11, 10 x 12, 12 x 13, 12 x 14
12 puntos: 14 x 15 y 14 x 17 en adelante
Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
Aplicaciones para apriete de tubos en entornos automovilísticos y de fontanería
Cabeza larga especial para proteger y aplicar un
Código de Pedido
C4187532
C4187535
C4187528
C4187529
C4187530
C4187531
Precio Tamaño Ud. €
4-5-6-7 mm 9,78
8-9-10-11 mm 10,82
12-13-14-15 mm 14,60
16-17-18-19 mm 17,60
21-22-24-27 mm 39,11
30-32-34-36 mm 62,57
Código de Pedido
C4187527
Contenido del kit
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19 21x22x24x27 30x32x34x36
Precio elevado par al tornillo
Ud. € Cromada mate que proporciona una gran calidad
146,01 superficial Código de
Pedido
C1250505
C1250494
C1250495
C1250496
C1250497
C1250498
C1250499
C1250500
C1250501
C1250502
C1250503
C1250504
Tamaño
8 x 9 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
Precio Ud. €
10,89
10,89
11,30
11,63
12,21
12,21
12,21
16,68
16,68
19,09
24,14
29,88
1
S4RM/3T Juego de llaves
Juegos para llaves de carraca 4 en 1 en dimensiones métricas, en un estuche práctico para transportar en un cinturón.
Código de
400 Llave poligonal de doble boca abierta
• Conforme a la DIN 3118
• Cabezas acodadas en 15°
• Abertura hexagonal en inclinación de 30°, perfil UD en 15° de inclinación
• Tamaños 8x10 a 12x14 mm con corona hexagonal
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Llave articulada doble FLEXI
14,72 Chrome-Alloy-Steel, cromadas. 14,72
Tamaño
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Código de Precio Pedido
Tamaño
8 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
11 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
36 x 41 mm
Precio Ud. €
12,00
13,22
12,96
13,22
13,22
13,48
Pedido
C1252153
Contenido del kit
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19
Ud. € C1450518
44,33 C2714832
C1450514
C1450515
C1450516
C2714833
C2552551
C2714834
C2714835
C2714841
C1450517
C2714842
C2714843
C2715476
S4RM/5T Juego de llaves
Juegos para llaves de carraca 4 en 1 en dimensiones métricas, en un estuche práctico para transportar en un cinturón.
16,51 Código de Pedido
Precio Ud. €
23,05
23,05
25,13
26,58
29,79
33,49
38,46
41,76
57,01
19,88 C3747609 22,34 C3747610 27,35 C3747612 35,80 C3747613 40,95 C3747614
C3747617
C3747618
C3747619
C3747620
Código de Pedido
C3433975
Contenido del kit
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19 21x22x24x27
Precio Ud. €
83,43
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
27
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8963 8675
8726
6611
8964
10345
41220