Page 423 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 423
Sierras y cuchillos
Cuchilla de uso general y de seguridad con hoja retráctil por resorte y autorrecargable
Cuchilla de seguridad FATMAX - Hoja autor- retráctil
Cortadores universales - hoja retráctil
Mango moldeado a presión de alta calidad con suministro completo de tres hojas estándar de alta resistencia.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4971990 4,55
• Doble uso: puede ser utilizada como cuchilla convencional de uso general o como cuchilla de seguridad con hoja retráctil por resorte
• En modo de seguridad, la hoja se retrae automáticamente tras acabar el corte
• Con botón para bloquear o desbloquear la función de hoja retráctil por resorte
• Suministrada con 5 hojas en cartucho
Armazón fabricado por fundición a presión con agarre de doble material. Sistema autorretráctil de seguridad: la hora se retrae automáticamente si no se ejerce presión de contacto. Reajuste de hoja para mayor seguridad. Con depósito integrado de cuchillas de repuesto. Cúter para precintos integrado: 2 cuchillas en 1.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6862073
Cuchillo retráctil ligero y duradero para llevar a cabo
todas las tareas necesarias.
El mecanismo de presión y deslizamiento para acceder
a la herramienta es muy sencillo, lo cual facilita el
cambio de cuchillas.
Los cuchillos son sólidos y duraderos, tienen partes
aseguradas para impedir que caigan o se pierdan
componentes y un almacenado de cuchillas que se
puede limpiar fácilmente después de su uso.
La empuñadura de disparo permite que pueda cortar 1 al tirar.
C6817714 8,09
Cuchillo con retención estándar
Retracción a 3 niveles para proporcionar múltiples profundidades de corte. El tornillo prisionero permite acceder libremente a hojas de repuesto y evita
la pérdida durante el cambio de hoja. Ángulo de
corte optimizado para reducir la fatiga / Cuerpo de aluminio ligero resistente para una mayor durabilidad / Compartimento de hojas interno para hasta 5 hojas.
Código de Precio Pedido Ud. €
C3958126 5,40
Cuchillo con autorretención
Diseño multifuncional con dos ajustes de hoja para
un uso normal y como cúter para cajas. El diseño de punta en cruz evita que se parta la punta. Más seguro para trabajar con componentes interiores prisioneros y retención de hoja magnética. Completo con una hoja bimetálica irrompible.
Precio Ud. €
***
Cuchillo retráctil para la construcción en general
Cuchillo de corte retráctil de empuñadura suave
Cuchillo de corte retráctil de alta calidad Cuerpo de metal con paneles almohadillados blandos para facilitar el agarre. Sistema de cambio rápido de hoja.
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4971991 8,16
Cuchilla de recorte
Código de Precio Pedido Ud. €
C4189711 10,04
Cuchillo retráctil Pro-Touch X
Mecanismo de cambio rápido para poder cambiar las hojas fácilmente y sin tener que abrir el cuchillo. Cuenta con almacenamiento con bisagras para hasta 10 cuchillas.
Empuñadura de disparo para cortar al tirar.
Este cuchillo fijo para uso profesional es la herramienta ideal para utilizar en múltiples tareas.
También incluye acceso libre a la herramienta. Retracción a 3 niveles para proporcionar múltiples profundidades de corte.
Ángulo de corte optimizado para un menor cansancio.
Cuchilla de recorte con hoja retráctil autorrecargable de 9 mm; suministro completo de 5 hojas.
Código de Pedido
C5103032
Precio Ud. €
7,48
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4189710
Precio Ud. €
11,58
C3970397 6,63
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
409
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35987
26949
26657
38290
38292
165003
9277
9278
200277