Page 424 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 424
Sierras y cuchillos
Cuchillo plegado FK150
La tecnología BladeLock patentada mantiene la hoja bloqueada en su posición. Bloqueo interior para un manejo rápido a una mano. 3 hojas incluidas. Compartimento de hojas integrado, corta-alambres integral.
Cuchillo retráctil 99E
Construcción en aleación de cinc con bloqueo de salida. Cuchillo retráctil y almacenamiento en el interior de la cuchilla. Incluye hojas.
Código de Pedido
C6023313
Cuchillo plegado FK250
Precio Ud. €
13,50
Código de Pedido
C3958179
Cuchillo de hoja retráctil
Longitud, mm
155
Precio Ud. €
6,24
La tecnología BladeLock patentada mantiene la hoja bloqueada en su posición. Destornillador plegado y compartimento de puntas adicional que da cabida a puntas de inserción 1” para reparaciones rápidas y ofrece una versatilidad adicional a la herramienta. 3 hojas incluidas. Compartimento de hojas integrado, corta- alambres integral.
Cuchillo de hoja autoretráctil, hoja que sale por resorte y se retrae al dejar de hacer presión. Incluye hojas.
Código de Pedido
C6023314
Cuchilla plegable de seguridad
1
Precio Ud. €
15,53
Código de Pedido
C3958184
Longitud, mm
155
Precio Ud. €
8,48
Cuchillo de cambio rápido de hoja
Cuchilla plegable de bolsillo con sistema autorretráctil para mayor seguridad. Material de alta visibilidad y hoja reemplazable sin necesidad de herramientas. Código de
Pedido
C6862074
Navaja profesional
Confortable empuñadura bicomponete
Compartimento con 5 cuchillas de recambio
Almohadilla para apoyar el dedo e incrementar la presión de corte Clip para cinturón
Embalaje de autoservicio
Cuchillo de aleación de zinc que permite un cambio rápido de la hoja. Almacenamiento en el interior de la hoja y almohadillado de caucho para el pulgar. Incluye hojas.
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3972239
Cuchillo retráctil FatMax®
Precio Ud. €
15,44
Longitud, mm
155
Cuchillo retráctil de cinc con almacenamiento interno de la hoja y almohadillado de caucho para el pulgar. Cambio rápido de la hoja. Incluye hojas FatMax®.
Código de Pedido
C6766878
Código fabricante del item
DBKPH-EU
Longitud hoja
28 mm
Longitud total
160 mm
Precio Ud. €
15,64
Código de Pedido
C3973624
Longitud, mm
155
Precio Ud. €
12,40
410
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
195783 200280 38568 38567
9568 9567 9566 9564