Page 421 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 421
Sierras y cuchillos
Cuchilla desprendible de 9 mm
Cuchilla desprendible
Cuchillo retráctil ProTouch
Punta delgada para mayor visibilidad del corte Recarga automática de cuchilla.
Almacenamiento de bisagras que guarda 3 cuchillas Cuerpo resistente de aluminio con guía de la cuchilla de acero inoxidable y tope en bisagra.
El mango ProTouch proporciona un agarre más seguro y una mayor comodidad.
Cuchilla desprendible bloqueable de plástico negro 18 mm con extensión de metal.
Cuchilla desprendible K400 de 9 mm, de metal negro y con sistema de bloqueo.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C5103033
Cuchilla desprendible de 9,00 mm
Precio Ud. €
3,39
C5103034 4,31
Cuchillos de corte
Mango de ABS con empuñadura de TPR. Hoja de 4 secciones-0,5 mm de espesor.
Código de Pedido
C4189704
C3953748
Longitud hoja
9 mm
18 mm
Precio Ud. €
7,72
10,39
Cuchillo retráctil profesional
Cuchilla desprendible de 9 mm; suministro completo de 3 hojas desprendibles de 9 mm
Código de Pedido
C5074230
C5074231
Anchura, hoja
18 mm
25 mm
Precio Ud. €
10,68
12,23
Viene con una cuchilla retráctil de bimetal
Rosca para controlar la fijación de la cuchilla.
Compartimento para guardar 2 cuchillas 1 Cuerpo ABS resistente con guía de la cuchilla de acero inoxidable.
La empuñadura con relieve proporciona un mayor
control.
Punta delgada para una mejor visibilidad.
Tope de bisagras
Código de Pedido
Precio Ud. €
C6877121 4,99
Hojas de cuchilla desprendibles de 9 mm
Cuchillo retráctil
Código de Pedido
C4189707
C4189703
Cúters
Longitud hoja
18 mm
25 mm
Precio Ud. €
7,04
13,90
Un formato de cuchillo muy utilizado.
Caja de 10 hojas de cuchilla desprendibles de 9 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C6877122 1,83
Bloqueo automático de la hoja ajustable.
Punta desmontable para controlar si se rompe la hoja.
Código de Pedido
C4189705
C4189706
Longitud hoja
9 mm
18 mm
Cuerpo de plástico de ABS moldeado con tope de Precio cuchilla en el mango.
Ud. €
1,84 Código de 3,08 Pedido
C3961695
C3940824
Anchura, hoja
9 mm
18 mm
Precio Ud. €
2,20
3,16
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192091
192090
36021
9274
33465
35990
9573
9263
9267