Page 425 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 425
Sierras y cuchillos
Hoja de cuchillo de corte muy resistente con 2 muescas y 4 agujeros
Cuchillo retráctil Titan
Cuchillos universales de hoja fija
• Cuerpo de aluminio ligero combinando facilidad de uso y durabilidad
• Rodillo de latón resistente de alta calidad para un bloqueo eficiente de la cuchilla
• Ideal para corte de precisión de los materiales más flexibles a los más resistentes (papel, cartón, plástico, piel)
• Suministrado con 5 cuchillas
Fabricada en Sheffield; adecuada para la mayor parte de cuchillas estándar.
Mango moldeado a presión de alta calidad con suministro completo de tres hojas estándar de alta resistencia.
Código de Pedido
C5103025
C5103026
Tipo de embalaje
Dispensadores de 10 cuchillas, 100 cuchillas por caja
VCI 5 cuchillas por paquete de papel, 100 cuchillas por caja
Precio Ud. €
1,38
9,45
Código de Pedido
C4971989
Cuchillo de hoja fija 199
Precio Ud. €
4,00
Código de Pedido
C4109562
Cuchillo retráctil Fatmax Xtreme
Precio Ud. €
15,84
Cuerpo de aleación de zinc con superficie rugosa para un mejor agarre. Sistema Interlock. Incluye hojas.
Código de Precio Pedido Longitud, mm Ud. €
C3958178 140 5,28
Cuchillo fijo Fatmax Xtreme
• Carcasa de función a presión de aluminio para obtener resistencia y durabilidad
• La boca magnética sostiene la cuchilla en su lugar mientras se está cambiando
• Capacidad hasta 15 cuchillas para un menor tiempo de llenado
• Se suministra con 10 cuchillas de alta resistencia
Cuchillas trapezoidales de acero de carbono
• Fabricadas de carbono
• Se adaptan a todos los cuchillos trapezoidales IRWIN®.
Para corte y decoración en general.
• Carcasa de función a presión de aluminio para obtener resistencia y durabilidad
• Se suministra con 10 cuchillas de repuesto
• Capacidad hasta 15 cuchillas para un menor tiempo de llenado
• La boca magnética sostiene la cuchilla en su lugar mientras se está cambiando
Código de Precio Pedido Ud. €
Código de Pedido
C3940208
C3940209
Precio Cantidad del contenido Ud. €
1,000 1,54
10,000 2,69
1
Cuchillas trapezoidales de 8 posiciones de acero de carbono
C3970502
18,16
SQZ150003 Cutter de hoja deslizante retráctil
Esta innovación proporciona la resistencia de una hoja trapezoidal tradicional y la gran durabilidad de una cuchilla retráctil.
Las ranuras ofrecen 4 puntos cortantes (en comparación con los 2 de las hojas trapezoidales tradicionales), lo cual dobla la vida útil de la hoja.
Los 4 agujeros en la parte superior de la hoja permiten que la hoja extensible mantenga su longitud retráctil.
Cutter de hoja deslizante con cambio rápido de hoja 6 recambios en un compartimento especial
Código de Pedido
C4189542
C4189489
C4189543
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6070761
Precio Ud. €
17,72
5,000 1,70
10,000 3,08
100,000 20,08
C1252268 10,78
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
411
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8362 44696
44695
44700
9570
26983
9279
8858
35956