Page 422 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 422
Sierras y cuchillos
Cúter Dynagrip
Cuchillo de mango de caucho con cuerpo para las hojas de acero inoxidable. Sistema de bloqueo de hojas.
Hojas de cúter de 9 mm
Hojas de cúter de 18mm
Hojas de cúter de uso general con 12 segmentos. En dispensador.
Hojas de cúter de uso general con 7 segmentos. En dispensador.
Código de Pedido
C4199913
C4199915
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4199914
C4199916
Precio Ud. €
3,78
27,39
Código de Pedido
C3940827
C2557144
Anchura, hoja
9 mm
18 mm
Precio Ud. €
4,80
6,28
10,000 2,91
100,000 22,88
Cantidad del contenido
10,000
100,000
Hojas para cúters rompe hojas de carburo de tungsteno
Cuchillo retráctil con interbloqueo
Hojas desprendibles de 18 mm
Hojas desprendibles de 18 mm, 0,5 mm de espesor en cajas de plástico plateadas de 10 hojas.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5103027 1,82
Son ideales para tareas ligeras de corte y decoración. 8 posiciones por hoja.
• Cuerpo metálico, resistente a los disolventes, para obtener resistencia
• Cambio de cuchilla rápido y fácil mediante un cilindro con muescas, sin requerimiento de herramientas
Hojas altamente resistentes para cúters con rompe hojas, con borde de carburo de tungsteno que mejora el rendimiento en el corte. 5 hojas estándar más afiladas y que duran más tiempo
Código de Pedido
C4199964
C4199965
C4199966
C4199967
C4199968
Cantidad del contenido
5,000
10,000
50,000
5,000
20,000
Anchura, Precio
Incluyen cuchillas retráctiles de acero de carbono de 18mm .
Código de Pedido
C3940813
C2694138
Precio Anchura, hoja Ud. €
9 mm 5,24
18 7,20
hoja
18 mm
18 mm
18 mm
25 mm
25 mm
Ud. €
5,44
7,92
25,52
8,56
24,16
Cúters FatMax®
1
Hojas desprendibles de 25 mm
Cúter de dos materiales con cartucho de acero inoxidable que contiene 6/4 hojas. Autocarga de hojas y bloqueo de hoja. Rompehojas en el mango.
Código de Pedido
C3948113
C3948114
C3948115
Precio Cantidad del contenido Ud. €
5,000 2,15
10,000 3,86
50,000 10,70
Hoja desprendible de 25 mm de 0,7 mm de espesor, caja de plástico de 25 hojas.
Código de Pedido
C3954912
C2148306
C3972234
Anchura, hoja
9 mm
18 mm
25 mm
Precio Ud. €
7,68
11,00
12,84
Cuchillas retráctiles de bimetal azul 18mm
Son inastillables para una mayor seguridad.
Tecnología punta.
Se mantienen afiladas 3 veces más que las cuchillas de carbono retráctiles convencionales.
Son ideales para la mayoría de tareas.
Código de Pedido
C5103024
Precio Ud. €
11,15
Incluyen cuchillas retráctiles de acero de carbono de 25mm .
Incluyen cuchillas retráctiles de acero de carbono de 9mm .
Son ideales para tareas ligeras de corte y decoración. 7 posiciones por hoja.
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
C3948118 10,000 3,08
Código de Pedido
C3954487
C2147968
C3953749
Precio Ud. €
Son ideales para tareas de corte duro. 13 posiciones por hoja.
Cantidad del contenido
5,000 3,46
8,000 4,40
50,000 23,06
Código de Pedido
C4189540
C4189541
Cantidad del contenido
5,000
10,000
Precio Ud. €
4,14
7,92
408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8856
9574
44701
9590
8857
8887
35953
9593
9269
36022
9550
9594