Page 420 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 420
Herramientas de medición nivel
466-800 Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular
Nivel torpedo FatMax® XtremeTM
Nivel digital Fatmax
Nivel torpedo de aluminio con peculiares imanes. Una burbuja vertical, otra horizontal y otra giratorio - todos ampliados y en bloque sólido. Garantía de 10 años de precisión
Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular Protectores laterales
Precisión permanente +/- 0.5 mm por metro
Caras mecanizadas y base ranurada en V
Perfil grueso
Tubos anchos que ayudan a la lectura en espacios de poca luz
Escala marcada en láser (para indicaciones) Versiones magnéticas disponibles para 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm y 1200mm (-M)
• Lectura en 360° – abatible boca abajo. Funcional en todas las posiciones
• La función HOLD hace que sea fácil de utilizar incluso en condiciones de poca luz • La pantalla LCD proporciona mediciones fáciles de leer
Código de Pedido
C3949344
Longitud, mm
250
Precio Precisión Ud. €
± 0,5 mm/m 24,24
Código de Pedido
C3976135
C3976136
Longitud
40 cm
60 cm
Precio Ud. €
47,20
55,20
Nivel de burbuja de caja clásica
Código de Pedido
C3419858
C3419859
C4187504
C4187505
C4187501
C4187502
C3419857
C4187503
Longitud
250 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1800 mm
2000 mm
Precio Ud. €
12,65
14,09
16,98
18,42
20,59
24,93
32,16
39,23
Nivel de ángulo digital
Nivel rectangular magnético
Niveles de burbuja con perfil de caja de aluminio y burbujas sólidas. Superficies de nivelación fresadas a máquina.
1 Código de Pedido
C4199900
C4199901
Precisión
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
Longitud, mm
600
1200
Precio Ud. €
12,63
16,78
Niveles de burbuja FatMax® XtremeTM
Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular Protectores laterales
Precisión permanente +/- 0.5 mm por metro
Caras mecanizadas y base ranurada en V
Perfil grueso
Tubos anchos que ayudan a la lectura en espacios de poca luz
Escala marcada en láser (para indicaciones) Versiones magnéticas disponibles para 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm y 1200mm (-M)
• Burbujas horizontales y verticales • Pantalla LCD transparente
Código de Pedido
C3976138
Longitud Precisión
40 cm ±0,1o
Precio Ud. €
79,20
Niveles de burbuja con caja de aluminio y burbujas en bloques sólidos. Superficie de nivelación fresada a máquina y garantía de precisión a 10 años.
Código de Pedido
C4986855
C5001755
C5057743
Descripción del artículo
800MM BOX LEVEL MAGNETIC
1000MM BOX LEVELMAGNETIC
1200MM BOX LEVELMAGNETIC
Precio Ud. €
22,37
25,27
30,08
Código de
Pedido mm
C4199903 600
C4199904 1200
C4199905 1800
C3954938 2000
Longitud, Precio
Precisión
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
Ud. €
25,76
40,24
60,12
63,64
406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9559
9549
9557
41408
8715
44707
44706