Page 40 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 40
Llaves: Llaves de estrella | Llaves: Llaves de estrella de carraca
Llave de dos bocas en estrella Llaves de dos bocas en estrella extra larga
Llave de carraca 4 en 1 - métricas
Con un diseño multiperfil patentado, estas llaves se adaptan a 6 tipos diferentes de tornillos y cada llave cubre 4 tamaños de tornillos. Una cabeza de perfil bajo hace que sean ideales para trabajar en espacios reducidos. El mecanismo de carraca de precisión,
con 72 dientes, tiene un retroceso con pulsador patentado y cada llave tiene una superficie tratada por calentamiento al vacío para durabilidad.
Extra largas, en ángulo 15°, SAE AS 954-E (cifras de ensayos) (medidas americanas), HPQ-Acero de altas características, cromadas.
StahlwilleSTABIL® planas, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C3747334
C3747325
Tamaño
5,5 x 7 mm
6 x 8 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
Longitud
185 mm
205 mm
250 mm
250 mm
290 mm
290 mm
365 mm
365 mm
408 mm
409 mm
Precio Ud. €
20,96
22,81
23,21
23,21
25,05
28,19
31,48
36,94
41,35
44,97
Código de Pedido
C3747363
C3747364
C3747365
C3747366
C3747367
C3747369
C3747370
C3747371
C3747373
C3747374
C3747375
C3747376
C3747377
C3747378
C3747379
C3747380
C3747381
C3747382
Precio C3747326 Tamaño Ud. € C3747327
6 x 7 mm 6,75 C3747328
8 x 9 mm 6,75 C3747329
8 x 10 mm 6,79 C3747330
10 x 11 mm 7,11 C3747331
12 x 13 mm 8,19 C3747332
13 x 17 mm 9,23 C3747333
14 x 15 mm 8,83
16 x 17 mm 9,15
Código de Pedido
C5044459
C5044461
C5044460
Precio Ud. €
17,85
23,30
26,09
17 x 19 mm 9,31 Llave de dos bocas en estrella STARTER 18 x 19 mm 9,64
18 x 21 mm 13,73
19 x 22 mm 12,45
20 x 22 mm 11,40
21 x 24 mm 15,02
24 x 27 mm 14,94
27 x 32 mm 20,64
30 x 32 mm 19,67
30 x 34 mm 22,56 Código de Pedido
Tamaño, rango
8, 10, 12, 13mm
9, 11, 15, 16mm
14, 17, 18, 19mm
Llave de dos bocas en estrella
1
C3747411
C3747412
C3747414
C3747416
C3747417
Tamaño
10 x 12 mm
11 x 13 mm
14 x 17 mm
16 x 18 mm
19 x 22 mm
Precio Ud. €
15,74
14,86
17,91
22,73
24,41
Juego de llaves de carraca 4 en 1 - métricas
Un juego de 3 unidades que cubre los siguientes tamaños 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Con un diseño de perfil múltiple patentado, estas tres llaves se adaptan a 6 tipos diferentes de cierres y cada llave cubre 4 tamaños de cierres. Una cabeza de bajo perfil hace que sean ideales para trabajar en espacios reducidos. El mecanismo de carraca de precisión
con 72 dientes tiene una acción inversa por pulsador patentada y cada llave tiene una superficie tratada por calentamiento al vacío para una mayor durabilidad.
Llaves de carraca 4 en 1
Acodado plano, DIN 897/ISO 10104 (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C3747383
C3747384
C3747385
C3747386
C3747387
C3747388
C3747389
C3747390
C3747391
C3747392
C3747393
Precio Tamaño Ud. €
6 x 7 mm 8,03
8 x 9 mm 7,67
10 x 11 mm 8,19
12 x 13 mm 8,83
Gracias a su diseño patentado de perfil múltiple, estas 14 x 15 mm 10,12 llaves encajan en 6 tipos distintos de elementos de
16 x 17 mm 10,60 fijación y cada llave cubre 4 tamaños de elementos de 17 x 19 mm 11,24 fijación. El perfil de cabeza de pequeñas dimensiones 18 x 19 mm 12,05 las hace ideales para trabajar en espacios reducidos. 20 x 22 mm 14,45 La carraca de 72 dientes y gran precisión consta de un 21 x 23 mm 17,67 mecanismo patentado de inversión mediante pulsador.
Código de Pedido
C5044458
Contenido del kit
Llaves planas y estrella 3 pieza de 8-19mm
Precio Ud. €
72,65
Las superficies han sido endurecidas mediante 24 x 27 mm 18,55 tratamiento térmico al vacío.
Código de
Pedido Tipo
C6823179 A/F
C6823180 A/F
Tamaño, rango
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”
7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
Precio Ud. €
16,43
22,76
26
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10357
10311
169496
10344
10310
32444
36101