Page 416 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 416
Herramientas de medición cintas de medir | Herramientas de medición láser
Cintas métricas largas de fibra de vidrio Powerwinder
Cinta métrica estándar
La cinta métrica estándar IRWIN está disponible de 3, 5 y 8 metros de largo. La hoja tiene un baño acrílico y la empuñadura es de diseño Pro Touch.
Gracias a la placa inferior de metal y los dos remaches y ojal, el gancho, que es la parte más débil de una cinta métrica, queda reforzado.
Cintas métricas cortas con bloqueo
Cintas métricas retráctiles, con bloqueo, precisas,
de Clase II, con revestimiento de hoja de Mylar para resistir la abrasión. Auténtico gancho de extremo zero con caja de ABS.
Además, el cuerpo ABS + TPR hacen que este producto sea muy duradero.
Código de Pedido
C4189582
C4189583
C4189584
Longitud
3 m
5 m
8 m
Precio Ud. €
2,37
3,82
5,36
Código de Pedido
C4199896
C4199897
C3951539
Precio Longitud hoja Ud. €
3 m 6,88
5 m 13,60
8 m 19,16
Cintas métricas cortas de FatMax® XtremeTM
Cinta métrica XP
Cintas métricas largas de fibra de vidrio con marco abierto de Clase II con impresión en ambos lados de la hoja y con ratio de 3:1 para un rebobinado rápido. Caja de ABS.
Código de
Pedido Longitud hoja
C4120471 30 m
C4120472 60 m
C4120473 100 m
Anchura, Precio
hoja
13 mm
13 mm
13 mm
Ud. €
23,20
27,88
37,16
Inflexión: 2,3 m Ancho de hoja: 25 mm Cubierta de nylon y hoja estampada por los dos lados. Tiene
veinte veces de vida útil que la cinta métrica estándar IRWIN. N.o de remaches: 4 paneles laterales de acero: Protección adicional de la caja Empuñadura Pro Touch Bloqueo rápido
Cintas métricas retráctiles, con bloqueo, precisas, de Clase II, con revestimiento de hoja de Mylar para resistir la abrasión. 4 metros con una hoja en negro sobre verde de gran visibilidad. Gancho de extremo extragrande con caja de ABS.
Medidor láser de distancias cortas TLM65
Medidor láser digital de distancias cortas con función de medición continua. Función de cálculo de área y de volumen. Selección de unidades de medida métricas o imperiales.
1 Código de Pedido
C4189580
C4189581
Precio Ud. €
14,78
18,49
Código de Pedido
C4199898
C4199899
Longitud hoja
5 m
8 m
Precio Ud. €
20,96
24,36
Longitud
5 m
8 m
Cinta métrica profesional
Cintas métricas cortas de Tylon
Precisión
+/-3 mm
rango de medida
0.5 - 20 mtr
Cintas métricas retráctiles, con bloqueo, precisas,
de Clase II, con revestimiento de hoja de Tylon para resistir la abrasión. Auténtico gancho de extremo zero con caja de caucho resistente a impactos.
Para tomar todo tipo de medidas. Mide en posición normal, vertical y por encima de la cabeza.
1.4m de inflexión y bloqueo rápido
Cubierta de nylon y hoja estampada por los dos lados. Tiene el doble de vida útil que la cinta métrica estándar IRWIN.
Ancho de hoja: 16mm Gancho magnético Empuñadura Pro-Touch
Código de Pedido
Precio C6862081 Ud. €
6,03
10,62
12,47
Número de modelo
STHT1-77032
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4120423
C4120424
C4120422
Precio Longitud hoja Ud. €
3 m 2,80
5 m 6,64
8 m 10,24
Código de Pedido
C4189576
C4189577
C4189578
Longitud
3 m
5 m
8 m
402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9553
9157
9159
9149
9554
9551
200308
9556