Page 418 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 418
Herramientas de medición galgas | plazas de inglete | Biseles corredizo
Galgas
Como alternativa al método de calado SKF Drive-Up, las galgas se pueden usar para medir el juego interno de los rodamientos de rodillos a rótula durante su ajuste. Existen dos tipos disponibles, uno con 13 láminas de 100 mm (4 pulg.) de longitud y el otro con 29 láminas de 200 mm (8 pulg.).
Escuadras
Las escuadras biseladas se utilizan para marcar lineas, comprobar el tamaño de ángulos y rectas, de 250, 300 y 350mm. Las escuadras biseladas se utilizan para marcar ángulos de 250,y 300mm. Todas las herramientas de medidas están hechas de aluminio, con una hoja de acero. Las medidas están marcadas en la superficie,
lo cual asegura su durabilidad. Estas herramientas están fabricadas con mucha precisión, así pues, todas las herramientas de medición de IRWIN son muy precisas. Punto de apoyo en la punta para posicionarse mejor.
Código de Pedido
C3954463
C3971719
C3954464
Biseles corredizo
Tamaño
250 mm
300 mm
350 mm
Precio Ud. €
15,10
16,40
18,26
• Alta precisión de medida.
• 729865 A se suministra en una funda de plástico protectora. • 729865 B se suministra en una caja de acero protectora.
Código de Pedido
C0177664
C0177665
Número de Parte
729865 A
729865 B
Tamaño, rango
0,03 - 0,30
0,05 - 1,00
Precio Ud. €
31,20
74,35
1547 Galgas profesionales para ajustar medidas
1
Las escuadras biseladas se utilizan para marcar ángulos de 250,y 300mm. Todas
las herramientas de medidas están hechas de aluminio, con una hoja de acero.
Las medidas están marcadas en la superficie, lo cual asegura su durabilidad. Estas herramientas están fabricadas con mucha precisión, así pues, todas las herramientas de medición de IRWIN son muy precisas. Sujetador en la punta para posicionarse mejor.
Código de Pedido
C3954466
C3954467
Escuadra-transportador universal
Tamaño
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
19,07
19,07
Galgas profesionales para ajustar medidas
Incluye 20 hojas en tamaños de 0.05 mm a 1.00 mm
Código de Pedido
C3408835
1544 Galgas profesionales para ajustar medidas
Precio Ud. €
6,03
Galga profesional, para ajustar medidas
Incluye 26 hojas: 0.03 mm a 0.1 mm en incrementos de 0.01 y 0.10 mm a 1.0 mm en incrementos de 0.05 mm
Cara de esfera y nonio en cromo satinado, lupa para una fácil lectura de la escala de vernier, esfera del transportador garantizada 360 x 1 grado, lecturas de escala de vernier a 5 minutos de arco, longitud de hoja de 150 mm, hojas hechas de acero aleado, endurecido y pulido. 1 x accesorio de ángulo derecho
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4971539
Precio Ud. €
121,44
C3408834 7,40
404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8370 8669
7388
26638
8807
8792