Page 415 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 415
Herramientas de sujeción | Herramientas de medición reglas | Herramientas de medición cintas de medir
Alicates remachadores resistentes compac- tos
2M Metro Blanco plegable Segmentos Regla-10 con el metal Finaliza
Código de Pedido
C4158580
C2726747
Precio Longitud total Ud. €
280 mm 56,50
330 mm 69,50
Material: Fibra de vidrio reforzada de poliamida. Scratch, el clima y resistente a productos químicos. Articulaciones: reproducirfree, desgaste articular libre resistente y mantenimiento con el pasador de resorte de acero de tensión constante.
Útil 90 ° complemento-posición.
Escala: Deep relieve escala negro en incrementos de 1 mm. Cada 10cm está marcado en rojo.
Precisión: la conformidad CE, la clase de precisión estándar de la UE III.
Regla de madera de 2M
Regla de madera de 2 m hecha de abedul
Escala métrica/pulgadas (WR2) o métrica solo (WR2- MM)
Reglas métricas finales cuadrados
Código de Pedido
C5059085
C5059086
C5059087
Descripción del artículo
2M WOOD RULE MM+INCH 10 BLADE
2M WOOD RULE MM 12 BLADE 2M WOOD RULE MM 10 BLADE
Tipo
Metric & Imperial
Precio Ud. €
2,70
Código de Pedido
C6909545
Precio Ud. €
9,01
Metric 2,70 Only
Metric 3,25 Only
2M Cinta métrica
2M Metro Blanco Regla plegable con ángulo y la profundidad Measurment -10 segmentos con extremos metálicos
Fabricado en acero de alta calidad y totalmente endurecido y templado con un acabado de cromo satinado no deslumbrador.
Graduaciones grabadas de maestros vidrieros precisas para la exactitud repetida.
Especificaciones:
Reglas graduaron ambos lados: 1.0mm y 0.5mm Conformarse a EEC-Clase 1, Ref 73⁄362 / CEE
Material: Fibra de vidrio reforzada de poliamida. Scratch, el clima y resistente a productos químicos. Articulaciones: reproducirfree, desgaste articular libre resistente y mantenimiento con el pasador de resorte de acero de tensión constante.
Útil 90 ° complemento-posición.
Escala: Deep relieve escala negro en incrementos de 1 mm. Cada 10cm está marcado en rojo.
Precisión: la conformidad CE, la clase de precisión estándar de la UE III.
Adicional: Lectura desde ambos lados a través de una segunda escala de cuenta retrógrada (Recto Verso).
La medida de profundidad con medidor de profundidad de expulsión.
Medición de ángulos con el anclaje de medidor de profundidad en el agujero de fijación.
Código de Pedido
C3975513
C3975514
C1695960
Longitud Tipo(s) Ancho Espesor
Precio Ud. €
12,22
20,43
51,14
2m Cinta métrica. Caja de ABS. Lámina de nylon no reflectante recubierto amarillo CE Clas 2 Hoja 11. Matt Clip de cinturón negro y un gancho final. Vertical destacan 1,8 m
150 mm
300 mm
600 mm
Rigid 19 mm 1 mm
Rigid 25 mm 1 mm
Rigid 29 mm 1 mm
Horizonatal destacan 1.4M.
Código de Pedido
C6906321
Cintas de medir
1
2,47
Precio Ud. €
Inglés reglas finales plaza métricas
Código de Pedido
C6909546
Regla de madera de 1M
Precio Ud. €
11,97
Reglas extremo cuadrado se fabrican a partir de acero británico de alta calidad endurecido y templado y se ajustan a BS 4372-1968 para la exactitud. Grabado
de maestros vidrieros precisos con acabado en cromo satinado y graduaciones ennegrecidos de resistencia al desgaste y la visión sin reflejos. Parte delantera marcó 64 avos y 32 avos: figurado en pulgadas. El dorso marcó 1.0mm y 0.5mm: figurado en milímetros.
Código de Precio Pedido Longitud Ud. €
C3944358 150mm/6” 12,22
C3944359 300mm/12” 20,44
C3944361 600 mm ***
Regla de madera de 1 m hecha de abedul
Escala métrica/pulgadas (WR1) o métrica (WR1-MM)
Caja de acero inoxidable más caucho negro. Dos topes. Punta magnética. Hoja de MID (11). Hoja revestida de nailon. Correa de pulsera de tela.
Código de Pedido
C5059083
C5059084
Descripción del artículo
1M WOOD RULE MM+INCH 5 BLADE
1M WOOD RULE MM 6 BLADE
Tipo
Metric & Imperial
Precio Ud. €
2,02
Código de Pedido
C5045090
C5045091
C5045092
Longitud, cinta
3 m
5 m
8 m
Precio Ud. €
5,81
8,61
Metric 2,03 Only
14,03
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
135271
135267
41416
41409
202565
202564
32442
201399
41410