Page 417 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 417
Measuring Tools Lasers | Herramientas de medición calibrar | Herramientas de medición galgas
Auténtica medición por láser - medición de distancias por láser
Medición de distancias por láser para una medición rápida y sencilla para calcular distancias y volúmenes. Puntero láser. Medición continua y funciones de Pitágoras. Pantalla LED con retroiluminación.
Calibres exteriores
Número
STHT1-77138
STHT1-77140
Distancia de sensor nominal (m)
30
100
Precision
± 2 mm
± 1 mm
Indice de protección (IEC)
IP40
IP54
Código de Pedido
C4199959
C4199969
Número de modelo
STHT1-77138
STHT1-77140
Precio Ud. €
55,20
159,20
Caja de láser Cubix
Diseño europeo convencional con brazos de sección plana cónicos. Acabado general brillante, incluido el resorte de acero aleado. Ajuste de tuerca sólido. Los divisores tienen puntas endurecidas.
Código de Pedido
C4971540
Tamaño
150 mm
Tamaño
6 in
Precio Ud. €
29,98
Juegos de galgas
Láser autoalineable de línea cruzada, con un solo diodo láser cuyo haz se divide mediante lentes. Interruptor de encendido/bloqueo con 3 posiciones. Ranuras de conexión rápida a un soporte adicional (suministrado).
1
Precisión
0.8mm / m
rango de medida
0 - 8 mtr
Código de Pedido
C6862086
Precio Número de modelo Ud. €
STHT1-77340
Calibres interiores
Diseño europeo convencional con brazos de sección plana cónicos. Acabado brillante general, incluido el resorte de acero aleado. Ajuste de tuerca sólido. Los divisores tienen puntas endurecidas.
Galgas de precisión con hojas de acero cónicas, endurecidas y pulidas. Cada hoja está marcada con tamaño y se pliega en la caja de metal pulido.
Código de Pedido
Longitud hoja
Tamaño, rango
Precio Ud. €
C4972095 100 mm/4 in
0,05 - 1,0mm 12,32
Código de Pedido
C4971541
Tamaño
150 mm
Tamaño
6 in
Precio Ud. €
12,34
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26606 200313 9806
26681 26602