Page 414 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 414
Herramienta de recogida | Multiherramientas | Herramientas de sujeción
MTT151 Herramienta múltiple para trabajos pesados
Alicates remachadores suministrados con 5 boquillas intercambiables 1741B
Herramienta de recuperación magnética
El lápiz de recuperación magnético telescópico de alta calidad cabe perfectamente en un bolsillo y se extiende hasta 650 mm y contiene un potente imán de neodimio.
Código de Pedido
C3068384
Código de Pedido
C4400340
Tamaño
2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Precio Ud. €
30,50
Precio Ud. €
46,50
Alicates remachadores suministrados con 5 boquillas intercambiables 1741BP
Código de Pedido
C4968910
Longitud, plegado
145 mm
Longitud, extendida
650 mm
Precio Ud. €
5,97
Cuerpo de aluminio para trabajos pesados Acabado anodizado en naranja
18 funciones versatiles
Hoja de acero inoxidable resistente a la oxidación Funda de almacenaje de tela fuerte duradera con agujero para el cinturón
2509 Herramienta de recogida
Código de Pedido
C4187526
Número de funciones
18
Precio Ud. €
18,65
Multiherramientas 12 en 1
Tamaño
2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Alicates remachadores ultra compactos con fuerza ajustable, 4 boquillas intercambiables
Para sujetar piezas muy pequeñas Apertura máxima 14 mm
Eje flexible con núcleo de acero
1 Acabado: Cromada plateada Código de
Pedido Longitud
C3411702 525 mm
640 Elevadores magnéticos
Precio Ud. €
34,74
Multiherramientas 12 en 1 para el uso diario. Incluye alicates, sierra, cortacables, cuchillos y destornilladores. Incluye bolsa de almacenaje.
Código de Pedido
C3972316
1467-250 Remachadora
Precio Ud. €
16,56
Código de Pedido
C4158581
Tamaño
2,4 3 3,2 4 4,8mm
Precio Ud. €
40,00
1467-520 Remachadora de brazo largo
• Con eje flexible y mango de plástico • Niquelado brillante
Remachadora con 4 boquillas intercambiables con capacidad de remachado de 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mm y 4,8 mm
Incluye llave para cambio de boquillas
Remachadora de calidad con mangos largos para un mayor efecto palanca
Se usa con remaches de aluminio, acero y acero inoxidable con capacidad para remaches: 3.2 mm; 4.0 mm; 4.8 mm; 6.0 mm y 6.8 mm
El tubo transparente recoge las puntas durante el trabajo del remachado
Código de Pedido
C2715105
C2715107
Longitud total
460 mm
520 mm
Precio Ud. €
27,23
49,95
Código de Pedido
C3641733
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3408685
Longitud
520 mm
Precio Ud. €
97,57
Longitud
250 mm
30,06
400
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6640 8262
26691
8689 9652
8725
8690 41425
41424
41422