Page 413 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 413
Espejos
Herramienta de recogida iluminada con espejo
Recogedor magnético telescópico con luz LED
Kit de espejo de inspección y recogedor
El kit está formado por:
1x espejo telescópico de 150-500 mm de alcance 1x recogedor magnético telescópico
Código de Precio Pedido Ud. €
C4971659 8,51
Espejo telescópico 5515T
Espejo de cristal de 30 mm Ø, con aumento tipo x9 Longitud: Extendido 690 mm, recogido y plegado 180 mm
Marco del espejo inoxidable y funda azul TM Orientable en todas direccionesTMTMTM
Recogedor magnético telescópico con rango de extensión de 190 mm - 810 mm. El imán es capaz de elevar hasta 1,5kg/3,3lbs. La luz LED brillante por el centro del imán ofrece una iluminación en 360 grados. Mango moldeado antideslizante para manos grasientas o húmedas.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4971660 9,88
KNIPEX TwinKey® para armarios y sistemas de paso estándar
Este producto se ha diseñado para ver zonas inaccesibles y mal iluminadas. El juego consiste en un saliente roscado con mango cromado semirrígido, flexible de 350 mm, que retiene 1 de 3 espejos suministrados (de 14 y 23 aumentos, 30 mm de diámetro y liso, todos fijados en un brazo de 25
mm). La iluminación funciona mediante pilas AA (no incluidas). El juego también incluye un recogedor magnético roscado que puede utilizarse en lugar de un espejo.
Eje telescópico de 7 secciones
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3421573
Diámetro
30 mm
Longitud
690 mm
Precio Ud. €
13,92
C4971658 38,66
2510 Espejo
Recogedor telescópico con luz y espejos
Ideal para toda clase de trabajos de inspección
El juego contiene:
1 x mango completo con lámpara, mando de aluminio de extensión y panel lateral magnético
Longitud del mango: con barra en posición cerrada 190 mm, barra extendida 870 mm
3 x espejos fabricados de plástico plateado ligero, duro: 18 x 60 mm, 45 x 68 mm y 60 x 90 mm
1 x lupa de plástico
2 x cabezas de recogida magnéticas: 12 mm y 20 mm de diámetro
1
La posición del espejo se puede ajustar desde el mango
Tamaño del espejo: 50 x 70 mm. Longitud del mango: 435 mm
Moldura del espejo en acabado natural, eje flexible cromado
Montura del espejo en aluminio, eje en latón flexible
Llave multifuncional para sistemas de paso en la ingeniería de construcción (calefacción y fontanería, técnica de climatización y ventilación, electrotécnicos), suministro de gas y agua y sistemas de bloqueo. Versión de 8 caras: 2 llaves cruciformes unidas mediante imán para ahorrar espacio. Punta bit reversible: ranura de 1,0 x 7 mm y cruciforme PH 2. Llave y bit reversible unidos por un resistente cable inoxidable. Superficie recubierta de alta calidad. Diseño de fundición de zinc con peso optimizado.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4028003
Número de Parte
00 11 01
Precio Ud. €
23,36
Código de Pedido
C3411703
Longitud
505 mm
Precio Ud. €
22,15
C4971824 43,94
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
399
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8382
26634
26649 8494
26618
136710
26635